Leitz Hängemappe Personalakte, seitlich offen. Fünf Fächer mit je einer kaufmännischen Heftung, eine Dehntasche. Integrierte Prospekthülle mit vorgedrucktem Register oder Blankorückseite zur eigene...
Mit flexibler Bodenfalte für verschiedene Füllmengen. Inkl. 60 mm-Rastreiter mit Einsteckschildern blanko und A-Z. • Hängemappe mit stabiler Kunststoff-Hängeschiene für die Aufbewahrung ungelochter...
Leitz Universalakte Hängeregistratur, für kaufmännsiche Heftung, ohne Register. Für Kredit-, Kunden oder Projektakten. Mit Schlauchheftung Flexofil und Dehntasche am Rücken, mit Vollsichtreiter und...
Für die komfortable Lose-Blatt-Ablage. aus exklusivem 240 g/m² starkem Kraft-Karton. Inklusive Komfort-Sichtreiter. Schlitzstanzung für ELBA Einhänge-Heftstreifen. Metallhängeschiene mit pulverbesc...
Leitz Hängemappe ALPHA®, seitlich offen. Für Loseblatt-Ablage von Einzelakten. Mit Schlitzstanzung für Einsteckheftstreifen (6130), Hängeschiene mit kunststoffumsinterten Hängenasen, Vollsichtreite...
Leitz Hängemappe ALPHA®, seitlich offen. Für Loseblatt-Ablage von Einzelakten. Mit Schlitzstanzung für Einsteckheftstreifen (6130), Hängeschiene mit kunststoffumsinterten Hängenasen, Vollsichtreite...
Leitz Kartonregister für Hänge-Universalakte 1881, A4. Mit Vordruck auf dem Deckblatt. Material: Manilakarton 2500 g/qm. Blattanzahl 8. Format: 220 x 302 mm. Farbe: grau.
Leitz Kartonregister für Hänge-Universalakte 1881, A4. Mit Vordruck auf dem Deckblatt. Material: Manilakarton 250 g/qm. Blattanzahl 6. Format: 220 x 302 mm. Farbe: grau.
Mit flexibler Bodenfalte und seitlichen Laschen. Inkl. 60 mm-Rastreiter mit Einsteckschildern blanko und A-Z. • Hängemappe mit stabiler Kunststoff-Hängeschiene für die Aufbewahrung ungelochter Unte...
Mit Heftmechanik für gelochte Unterlagen. Inkl. 60 mm-Rastreiter mit Einsteckschildern blanko und A-Z. • Hängemappe mit transparenter Vorderseite und stabiler Kunststoff-Hängeschiene • Mit Heftmech...
Biella Hängemappen Original - das meistverbreitete Registratursystem in der Schweiz. Die Tragstange aus Metall mit eingepresstem Nylon-Gleitern garantiert ein leichtes, geräuschloses Verschieben de...
Für lose Blattablage von Einzelakten. Hängeschiene mit kunststoffummantelten Hängenasen, Vollsichtreiter und auswechselbaren Blanko-Schildchen. Mit Falzungen für eine individuelle Einstellung auf d...
Format: DIN A4. Rückenbreite: 50 mm. Hänge-Ordner aus stabiler Hartpappe. Mit hochwertiger ELBA Hebelmechanik, rado-Ösen, Niederhalter und Griffloch. Mit ausziehbarer Kunststoffhängevorrichtung zur...
Hängetasche UniReg. Karton, Metall. Organisationsaufdruck vorhanden. Mit Leinenfröschen. Werkstoff: Manila-RC-Karton. Flächenmasse des Papiers: 230 g/qm. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Zerti...