Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängemappe ALPHA®, Pendarec-Karton, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängemappe ALPHA®, Pendarec-Karton, grau
Hängemappe ALPHA®, Pendarec-Karton, grau
Hängemappe ALPHA®, Pendarec-Karton, grau
Hängemappe ALPHA®, Pendarec-Karton, grau
Hängemappe ALPHA®, Pendarec-Karton, grau
Hängemappe ALPHA®, Pendarec-Karton, grau
Hängemappe ALPHA®, Pendarec-Karton, grau
Hängemappe ALPHA®, Pendarec-Karton, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-19850085
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     19850085
EAN/GTIN:
     4002432332106
Suchbegriffe:
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Hänge-Mappe
Hängeaktenmappen
Leitz Hängemappe ALPHA®, seitlich offen. Für Loseblatt-Ablage von Einzelakten. Mit Schlitzstanzung für Einsteckheftstreifen (6130), Hängeschiene mit kunststoffumsinterten Hängenasen, Vollsichtreiter und auswechselbaren Blanko-Schildchen. Material: 100% Pendarec-Karton 275 g/qm (RC). Für A4. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Verwendung für Hängeregistratur:
ALPHA®
Werkstoff:
100% Pendarec-Karton (RC)
Flächenmasse des Papiers:
275
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Schlitzstanzungen am Vorder- und Rückdeckel zum Einhängen von gehefteten Dokumenten
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Farbe:
grau
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,83884*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,31884*
€ 1,56942
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14884*
€ 1,36712
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10884*
€ 1,31952
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08884*
€ 1,29572
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83884*
€ 0,99822
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
19010035
ab € 1,45*
Zubehör
Leitz
19000001
ab € 20,06*
Zubehör
Leitz
61260003
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.