Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Systemregistratur
>
Hängeregistratur
>
Hängemappen
>
Artikel
DURABLE HÄNGEMAPPE, grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1138-260110
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
260110
EAN/GTIN:
4005546225609
Suchbegriffe:
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Hänge-Mappe
Hängeaktenmappen
Mit flexibler Bodenfalte und seitlichen Laschen. Inkl. 60 mm-Rastreiter mit Einsteckschildern blanko und A-Z. • Hängemappe mit stabiler Kunststoff-Hängeschiene für die Aufbewahrung ungelochter Unterlagen • Bequeme Entnahme der Unterlagen durch zusätzlich gefalzten umlegbaren Vorderdeckel • Seitliche Laschen verhindern das Herausfallen der Unterlagen • Bodenfalte passt sich der Füllmenge an • Inkl. 60 mm-Reiter sowie Einsteckschilder blanko und A–Z • Für Format DIN A4
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2601
Außenmaße (B x H x L/T):
324 mm x 235 mm x 20 mm
Farbe:
Grau
Für Formate:
A4
Ausrichtung:
quer
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
... >
Ordnung & Ablage
>
Mappen & Hefter
>
Hängemappen & Hängekörbe
Weitere Suchbegriffe:
Hängemappen
,
Hänge-Ordner
,
Hängeordner
,
Hänge-Tasche
,
Hängetasche
,
Hängetasche Registratur
,
hängemappen kunststoff
,
hängemappen
,
hängetaschen a4
,
einhakhefter
,
einhänge-sichthefter
,
einhängehefter
,
hängemappe
,
hängehefter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,99*
Preis gilt ab 25 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 625 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DURABLE Design Line Hängemappenwagen 80 A4, anthrazit/metallic silber
Durable
3076121
€ 211,37*
Zubehör
DURABLE ECO Hängemappenwagen 100 DUO, grau
Durable
308210
€ 85,49*
Zubehör
DURABLE ECO Hängemappenwagen 100 DUO, metallic silber
Durable
308223
€ 85,71*
Zubehör
DURABLE ECO Hängemappenwagen 100 DUO, schwarz
Durable
308201
€ 85,10*
Zubehör
DURABLE ECO Hängemappenwagen 80 A4 TOP, grau
Durable
309810
€ 164,98*
Zubehör
DURABLE ECO Hängemappenwagen 80 A4 TOP, schwarz
Durable
309801
€ 170,03*
Zubehör
DURABLE ECO Hängemappenwagen 80 A4, grau
Durable
309510
€ 67,31*
Zubehör
DURABLE ECO Hängemappenwagen 80 A4, metallic silber
Durable
309523
€ 61,99*
Zubehör
DURABLE ECO Hängemappenwagen 80 A4, schwarz
Durable
309501
€ 60,36*
Zubehör
DURABLE Hängekorb CARRY® Blauer Engel
Durable
260058
€ 16,22*
Zubehör
DURABLE Hängekorb CARRY® PLUS, 360 x 270 x 320 mm, blau
Durable
261106
€ 18,15*
Zubehör
DURABLE Hängekorb CARRY® PLUS, 360 x 270 x 320 mm, schwarz
Durable
261101
€ 16,65*
Zubehör
DURABLE Hängemappen-Rack, metallic silber
Durable
312323
€ 39,92*
Zubehör
DURABLE KUNSTSTOFF-REITER, transparent
Durable
186819
€ 10,37*
Zubehör
DURABLE SYSTEM FILE TROLLEY 100 MULTI TOP, grau
Durable
378710
€ 284,78*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.