Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalakte Hängregistratur, Schlauchheftung, Manilakarton, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universalakte Hängregistratur, Schlauchheftung, Manilakarton, grau
Universalakte Hängregistratur, Schlauchheftung, Manilakarton, grau
Universalakte Hängregistratur, Schlauchheftung, Manilakarton, grau
Universalakte Hängregistratur, Schlauchheftung, Manilakarton, grau
Universalakte Hängregistratur, Schlauchheftung, Manilakarton, grau
Universalakte Hängregistratur, Schlauchheftung, Manilakarton, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-18810085
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     18810085
EAN/GTIN:
     4002432356676
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Leitz Universalakte Hängeregistratur, für kaufmännsiche Heftung, ohne Register. Für Kredit-, Kunden oder Projektakten. Mit Schlauchheftung Flexofil und Dehntasche am Rücken, mit Vollsichtreiter und auswechselbaren Blanko-Schildchen. Material: Manilakarton 320 g/qm (RC). Für A4. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Art der Heftung:
Flexofil-Heftung
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Dehntasche am Rückteil. Seitlich offen
Farbe:
grau
Flächenmasse des Papiers:
320
Werkstoff:
Manilakarton
Organisationsaufdruck vorhanden:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,88198*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,16198*
€ 6,14276
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,91198*
€ 5,84526
pro Stück
ab 150 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,88198*
€ 4,61956
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
61160003
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.