Mit diesem Gurtpfosten können Sie Besucher- und Kundenströme gezielt steuern, Wartebereiche klar strukturieren oder Bereiche vor unbefugtem Zugang schützen. Ideal für Messen, Konzerte, Kantinen ode...
Flexible Absperrung für ein Personen-/Wegeleitsystem. Stabile Ausführung aus Metall, standsicher durch schweren Sockel mit innenliegendem Gusseisen-Gewicht. 4-Wege-Gurtkassette mit 3-fach Gurtaufna...
Durch das patentierte Gurtsystem kann man eine schnelle und wirkungsvolle Absperrung von EPA-Bereichen erzeugen.- Pfostenrohr aus pulverbeschichtetem Stahl - Gusseisenbodenplatte - Farbe gelb - Höh...
Gurtpfosten aus Aluminium, Bandauszug 2300 mm, Pfostenfarbe Gelb, 2 Gurtbänder. Für innen und außen. Witterungs- und korrosionsbeständig. Schnell und flexibel einsetzbar. 4-Wege-System mit Fliehkra...
Flexible Absperrung für ein Personen-/Wegeleitsystem. Stabile Ausführung aus Metall, standsicher durch schweren Sockel mit innenliegendem Gusseisen-Gewicht. 4-Wege-Gurtkassette mit 3-fach Gurtaufna...
Blinklicht für RS-GUIDESYSTEMS Absperrpfosten Dual, V2A, Indoor und Outdoor,50mm Blinklicht für RS-GUIDESYSTEMS Absperrpfosten, mit spezieller Aufsteckhalterung für Absperrpfosten Dual, V2A, Indoor...
Gurtpfosten aus Aluminium, Bandauszug 2300 mm, Pfostenfarbe Rot, 1 Gurtband. Für innen und außen. Witterungs- und korrosionsbeständig. Schnell und flexibel einsetzbar. 4-Wege-System mit Fliehkraftb...
robustes System, mit dem sich mögliche Gefahrenbereiche oder Sperrflächen effektiv, schnell und weiträumig absichern lassen · Pfosten aus Aluminium und Gurtkassette aus Edelstahl mit Reflex-Folie i...
Gurtpfosten mit Rollgurt 3 Meter lang Modernes Personenleitsystem zur Kanalisierung und Absperrung von Durchgängen. Der ausziehbare Absperrgurt kann an einer Wandhalterung oder einem systemkompatib...
Der Absperrpfosten GLA 24 ist anstatt von einem üblichen Bodenteller mit einem Erdspiess und einem vier Meter langen Gurt ausgestattet. Da auf durchlässigem oder weichem Untergrund die Absperrpfost...
Der rote ALLROUNDLINE Absperrpfosten aus Stahl verfügt über einen 4 m langen, rot/weiß schraffierten Gurt und eignet sich als zuverlässiges Absperr- und Leitsystem im Innen- und Außenbereich. D...
Dualer Gurt-Absperrpfosten GLA 89 mit 2 ausziehbaren 4-Wege-Gurtkassetten Pfosten: Stahl, schwarz Höhe: ca. 1000 mm Gurt: 9 m gelb/schwarz schraffiert Gurt ca. 50 mm breit Fußplatte: Guss mit schwa...