Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIGPACK 10 x ALLROUNDLINE Gurtpfosten, rot/weiß schraffiert, 4 m, 100 cm hoch


Menge:  Satz  
Produktinformationen
bigpack 10 x allroundline gurtpfosten rot weiss schraffiert 3
bigpack 10 x allroundline gurtpfosten rot weiss schraffiert 3
allroundline gurtpfosten gurt rot weiss 3m roter abgrenzungsstaender
allroundline gurtpfosten gurt rot weiss 3m roter abgrenzungsstaender detail
allroundline gurtpfosten gurt rot weiss 3m roter abgrenzungsstaender detail
allroundline gurtpfosten gurt rot weiss 3m roter abgrenzungsstaender vergleich
allroundline gurtpfosten gurt rot weiss 3m roter abgrenzungsstaender vergleich
Artikel-Nr.:
     2VVRL-609359
Hersteller:
     ALLROUNDLINE
Herst.-Nr.:
     609359
EAN/GTIN:
     4251295838908
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer

Der rote ALLROUNDLINE Absperrpfosten aus Stahl verfügt über einen 4 m langen, rot/weiß schraffierten Gurt und eignet sich als zuverlässiges Absperr- und Leitsystem im Innen- und Außenbereich. Die hohe Standfestigkeit, 4-Punkt-Befestigung und der Sicherheitsverschluss machen ihn zu einem echten Allrounder. Je Bestelleinheit erhalten Sie 10 Stück.

Produktmerkmale

  • hohe Standfestigkeit / mit Sicherheitsverschluss
  • Abmaße (LxBxH in m): 4,00 x 0,05 x 1,00
  • Farbe: weiß, rot
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufstellen (100)
  • Lieferumfang: 10 x Gurtpfosten rot/weiß 4 m
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß | rot
Länge:
4,00 m
Breite:
0,05 m
Höhe:
1,00 m
Einbauhöhe:
100 cm
Ausführung:
zum Aufstellen
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten 4m, gurtabsperrpfosten, allroundline gurtabsperrpfosten, Gurtabsperrung, Gurt-Absperrpoller, Abgrenzungsständer, Absperrständer, Begrenzungsständer, Personenleitsystem, Tensatoren, Abgrenzungspfosten, Trennpfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 698,89*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 10 Stück (ab € 69,889* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 810,66*
€ 964,69
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 798,82*
€ 950,60
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 771,12*
€ 917,63
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 743,97*
€ 885,32
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 698,89*
€ 831,68
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ALLROUNDLINE
609358
ab € 289,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.