Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS-GUIDESYSTEMS Gurtpfosten Outdoor, schwarz, Kunststoff, Ø 65mm, Gurt r/w, 50mm, 4m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-21005
Hersteller:
     R. Scholz
Herst.-Nr.:
     GLA-25-J/13-4,0
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
RS-GUIDESYSTEMS Gurtpfosten Outdoor,schwarz,Kunststoff,Ø 65mm,Gurt r/w,50mm,4m

RS-GUIDESYSTEMS Sicherheits-Gurtpfosten Outdoor, mit überfahrbarem Bodenteller, für den Außenbereich, Farbe Pfosten: schwarz, Material Pfosten: Kunststoff, Durchmesser:ca. 65 mm, Höhe: ca. 990 mm, Gurtfarbe: rot/weiß schraffiert, Breite: ca. 50 mm, Länge: 4 m, Material Bodenteller: Recycling-Material, Höhe: ca. 65 mm, Durchmesser: ca. 400 mm, Gesamtgewicht: ca. 8 kg
Weitere Informationen:
Sorte:
Gurtabsperrsysteme
Material:
Kunststoff
Grundfarbe:
weiß/rot
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten rot/weiß, gurtabsperrpfosten, gurtabsperrpfosten rs-guidesystems, Absperrpfosten, Absperrung, Begrenzung, Pfosten, Personenleitsystem
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
Frei Haus
ab € 163,27*
€ 214,35*
Lager 114
pro Stück
Frei Haus
ab € 168,63*
€ 217,08*
13 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 178,83*
€ 219,43*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 197,61*
€ 241,26*
pro Paket
Frei Haus
ab € 246,64*
€ 298,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,08*
€ 258,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,51*
€ 254,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,47*
€ 225,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,13*
€ 216,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,63*
€ 200,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_48285
ab € 144,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.