Der rote ALLROUNDLINE Absperrpfosten aus Stahl verfügt über einen 4 m langen, rot/weiß schraffierten Gurt und eignet sich als zuverlässiges Absperr- und Leitsystem im Innen- und Außenbereich. D...
Gurtpfosten Sparset 2x für den Außenbereich Kunststoffpfosten in verschiedenen Farben Ausgewählte Version: 02 - rot, Gurtband rot/weiß Gurtpfosten für den Außenbereich wolk® Der hochwertige wolk® K...
Gurtabsperrpfosten, VE 2 Stk, für innen und außen, Bandauszug 3700 mm, 4-Wege-System, Pfosten weiß, Gurt rot / weiß. Für innen und außen. Robustes Ständersystem. Leicht und flexibel absperren. Mit ...
Material Aufsatz: Metall Maße (HxØ): 200 x 110 mm Farbe Aufsatz: schwarz Füllmenge Spender: 1 l Gewicht Aufsatz: ca. 1,5 kg | inkl. Flasche mit Pumpspender (ohne Flüssigkeit) individuell befüllbar ...
Personenleitsystem Allround, Pfosten schwarz, Gurt schwarz, Gurtlänge 3,50 m optische gefällige und dekorative Personenführung und Absperrung jeder Pfosten ist frei platzierbar und verfügt über 3 w...
VISO RS410BKRB Gurtpfosten Gurtpfosten Schwarzer Pfosten Rotes/Weisses Band ▪ Einziehbarer Gurtpfosten ▪ Gurt mit Bremse ▪ Der Kopf kann bis zu 6 Bänder aus verschiedenen Richtungen aufnehmen ▪ Mög...
RS-GUIDESYSTEMS Absperrpfosten GLARO 200,Pfosten/Gurt gelb/schwarz schraff.,20m RS-GUIDESYSTEMS Absperrpfosten GLARO 200, für extra lange Absperrdistanzen, durch die im Bodenteller integrierte Roll...
Der Absperrpfosten GLA45 hat eine Leerkassette und wird ohne Gurt geliefert. Insgesamt ist der Absperrpfosten GLA45 955 mm hoch. Dieser Absperrpfosten GLA45 wird ohne Gurtband geliefert, sodass er ...
Die gelben TopGurtSystem Absperrpfosten aus Aluminium verfügen über einen 2,6 m langen, gelb/schwarz schraffierten Gurt, sind mit vielen Marken kompatibel und eignen sich für Absperrungen im Innen-...
Gurtpfosten Allroundline ALA Metallpfosten schwarz, Gurt in verschiedenen Farben Ausgewählte Version: 02 - blau Gurtpfosten ALLROUNDLINE ALA Zuverlässiger Stahl-Absperrpfosten zum Absperren und Lei...
Gurtabsperrung für innen, Bandauszug max. 9000 mm, gelb / schwarz. Extralang, für innen. Durch flexible Magnet-, Seil- oder Klemmhalterung (Zubehör) in nahezu jeder Umgebung zu verwenden. Gute Sich...