Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgrenzungspfosten - Serie Highflex - Edelstahloptik - Gurtfarbe blau - Gurtlänge 200 - 1114.204


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abgrenzungspfosten - Serie Highflex - Edelstahloptik - Gurtfarbe blau - Gurtlänge 200 - 1114.204
Abgrenzungspfosten - Serie Highflex - Edelstahloptik - Gurtfarbe blau - Gurtlänge 200 - 1114.204
Artikel-Nr.:
     3061-1114.204
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1114.204
EAN/GTIN:
     4044925049658
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer

Abgrenzungspfosten - Serie Highflex - Edelstahloptik - Gurtfarbe blau - Gurtlänge 200 - 1114.204

  • Material: Edelstahl
  • Farbe: Edelstahloptik - Gurtfarbe blau
  • Abmessung: Gurtlänge 200 cm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Farbe:
Edelstahloptik - Gurtfarbe blau
Abm.:
Gurtlänge 200 cm
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, Kordelpfosten, Kordelständer, gurtabsperrpfosten blau, gurtabsperrpfosten, kordelpfosten edelstahl, Personenleitsystem, Abgrenzungspfosten, Tensator, 2214214, 1114104
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAS Germany
1114.214
ab € 7,27*
Zubehör
WAS Germany
1114003-2815
ab € 24,49*
Zubehör
WAS Germany
1114005
ab € 40,94*
Zubehör
WAS Germany
2301000-2875
ab € 406,23*
Zubehör
WAS Germany
2300000-2874
ab € 240,15*
Zubehör
WAS Germany
1114.010
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.