Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtpfosten Allroundline ALA 100, Höhe: 100,0 cm, Gurtlänge: 3,0 m, Gurtbandbr Version: 04 - rot/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gurtpfosten Allroundline ALA 100, Höhe: 100,0 cm, Gurtlänge: 3,0 m, Gurtbandbr Version: 04 - rot/weiß
Gurtpfosten Allroundline ALA 100, Höhe: 100,0 cm, Gurtlänge: 3,0 m, Gurtbandbr Version: 04 - rot/weiß
Gurtpfosten Allroundline ALA 100, Höhe: 100,0 cm, Gurtlänge: 3,0 m, Gurtbandbr Version: 04 - rot/weiß
Gurtpfosten Allroundline ALA 100, Höhe: 100,0 cm, Gurtlänge: 3,0 m, Gurtbandbr Version: 04 - rot/weiß
Artikel-Nr.:
     158-RS3040.04
Hersteller:
     R. Scholz
Herst.-Nr.:
     ALA-100-3/0-0130
EAN/GTIN:
     4251021125197
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Gurtpfosten Allroundline ALA 100 Edelstahl-Absperrpfosten mit verschiedenen Gurtfarben

Ausgewählte Version: 04 - rot/weiß

Edelstahl-Gurtpfosten Allroundline ALA 100

Der massive Edelstahl-Absperrpfosten besitzt hochwertige und langlebige Materialien und dient dem Absperren und Leiten von Menschenmengen.

  • stabiler Edelstahlpfosten
  • stufenlos ausziehbares Gurtband
  • Gurt ausziehbar bis 3,0 m
  • Bodenteller Durchmesser: 350 mm
  • Bodenteller Höhe Außenkante: 30 mm
  • Gesamthöhe: 100,0 cm
  • Gewicht, inkl. Gurtkassette: 10,5 kg
  • Gurtbandbreite: 50 mm

  • Version: 04 - rot/weiß
Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
6,5
Gewicht [kg]:
10,5
Gurtbreite [cm]:
5
Höhe ü. Flur [cm]:
100
Produktart:
Gurtabsperrpfosten
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
silber
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Einsatzbereich:
Innenbereich
Form:
rund
Kopf:
Flachkopf
Material:
Edelstahl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 92,13*
€ 117,40*
€ 4,95*
ab € 92,13*
€ 117,40*
€ 4,70*
ab € 139,58*
€ 173,89*
Frei Haus
ab € 179,33*
€ 220,92*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,40*
€ 139,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,86*
€ 137,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,41*
€ 132,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,14*
€ 126,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,13*
€ 109,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R. Scholz
ALCT-FL
ab € 37,39*
Zubehör
R. Scholz
ALZ 20
ab € 8,68*
Zubehör
R. Scholz
ALCT-O
ab € 47,03*
Zubehör
RS
ALCT-O/0170
ab € 52,55*
Zubehör
R. Scholz
ALCT-SH
ab € 33,70*
Zubehör
R. Scholz
ALZ-10
ab € 5,97*
Zubehör
RS
ALCT-WH
ab € 33,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.