Zweifacher zusammenklappbarer Beutelhalter, bestehend aus einem verzinkten Stahlrahmen mit gelb-schwarzen Kunststoffabdeckungen. Passend für 70 l und 120 L Säcke. Im Lieferumfang ist kein Müllsack ...
· Aus Stahlblech · Stahlteile feuerverzinkt gemäß DIN EN ISO 1461 · Mit 2 stabilen Tragegriffen · Nicht brennbar gemäß DIN 4102 Baustoffklasse A1 und DIN EN 13501-1 · Langlebig und robust für die D...
Stahlblech feuerverzinkt · komplett mit losem Deckel · mit stabilem Bodenrand · zwei seitlichen Haltegriffen · feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 · hitzebeständig bis 130 °CWeitere technische Eigen...
Mülltonne aus verzinktem Stahl, 240 Liter, mit Rollen Die Mülltonne aus Stahl eignet sich besonders zur Sammlung und Zwischenlagerung ölhaltiger oder heißer Betriebsmittel. Dadurch ist sie ideal fü...
System-Mülleimer, ohne Bügel, 110 Liter Volumen seit Generationen millionenfach bewährt mit Scharnierdeckel inklusive Deckelheber alle Stahlteile sind feuerverzinkt gemäß EN ISO 1461 äußerst robust...
Abfalltonne Inhalt 60 l Korpus aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung zylindrische Form Höhe x Ø 635 x 400 mm mit Tragegriffen nicht brennbar gemäß DIN 4102 bzw. DIN EN 13501-1 Suchbe...
Abfalltonne Inhalt 80 l Korpus aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung zylindrische Form Höhe x Ø 750 x 420 mm mit Tragegriffen nicht brennbar gemäß DIN 4102 bzw. DIN EN 13501-1 Suchbe...
Mülltonne mit 4 Rädern aus Polyethylen hoher Dichte 1100L grün nur aus neuem Werkstoff hergestellt, UV-, kälte-, wärme- und chemikalienbeständig, breite Griffe auf dem Deckel, laufruhige, vollgummi...
Großmülltonne, verzinkt, 240 Liter • Material: aus feuerverzinktem Qualitätsstahlblech • Großes Fassungsvermögen, hohe Stabilität, leichte Handhabung, robust und für den dauerhaften Einsatz konzipi...
Stahlblech feuerverzinkt · komplett mit losem Deckel · mit stabilem Bodenrand · zwei seitlichen Haltegriffen · feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 · hitzebeständig bis 130 °CWeitere technische Eigen...
Kopfteil mit selbstschließendem Schwingdeckel und prakti- schen Griffmulden, abnehmbar. Ausgerüstet mit Klemmring zur Befestigung des Abfallsackes. Bodenschonender Kantenschutz (Bei antik-silber-Ka...
Fahrbare Großmülltonne aus Stahl, verzinkt, 240 Liter Volumen ideal für Außenbereiche aus verzinktem Stahl hergestellt verbindet Langlebigkeit mit optimalem Korrosionsschutz nach Norm EN 840 für Ab...