Grosses Fassungsvermögen, hohe Stabilität, leichte Handhabung, robust und für einen jahrzehntelangen Einsatz konzipiert. In Betriebsbereichen, wo an Abfallsammelstellen Brandgefahr besteht, ist die...
· Aus Stahlblech · Stahlteile feuerverzinkt gemäß DIN EN ISO 1461 · Mit 2 stabilen Tragegriffen · Nicht brennbar gemäß DIN 4102 Baustoffklasse A1 und DIN EN 13501-1 · Langlebig und robust für die D...
Abfalltonne Inhalt 100 l Korpus aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung zylindrische Form Höhe x Ø 840 x 440 mm mit Tragegriffen nicht brennbar gemäß DIN 4102 bzw. DIN EN 13501-1 Suchb...
Stahlblech feuerverzinkt · komplett mit losem Deckel · mit stabilem Bodenrand · zwei seitlichen Haltegriffen · feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 · hitzebeständig bis 130 °CWeitere technische Eigen...
Abfalltonne Inhalt 60 l Korpus aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung zylindrische Form Höhe x Ø 635 x 400 mm mit Tragegriffen nicht brennbar gemäß DIN 4102 bzw. DIN EN 13501-1 Suchbe...
System-Mülleimer, ohne Bügel, 110 Liter Volumen seit Generationen millionenfach bewährt mit Scharnierdeckel inklusive Deckelheber alle Stahlteile sind feuerverzinkt gemäß EN ISO 1461 äußerst robust...
Abfalltonne Inhalt 80 l Korpus aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung zylindrische Form Höhe x Ø 750 x 420 mm mit Tragegriffen nicht brennbar gemäß DIN 4102 bzw. DIN EN 13501-1 Suchbe...
Stahlblech feuerverzinkt · komplett mit losem Deckel · mit stabilem Bodenrand · zwei seitlichen Haltegriffen · feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 · hitzebeständig bis 130 °CWeitere technische Eigen...
Stahlblech feuerverzinkt · komplett mit losem Deckel · mit stabilem Bodenrand · zwei seitlichen Haltegriffen · feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 · hitzebeständig bis 130 °CWeitere technische Eigen...
aus Stahlblech, feuerverzinkt nach DIN EN 1461 für staubfreie Entleerung nach DIN 6628/6629 fahrbare 110-Liter-Ausführung mit stabilem Rundrohrgriff und kugelgelagerten Vollgummirädern
Abfalltonne Inhalt 20 l Korpus aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung Höhe x Ø 360 x 295 mm mit Scharnierdeckel Deckel aus Stahl mit Tragehenkel nicht brennbar gemäß DIN 4102 bzw. DIN...
Abfalltonne Inhalt 40 l Korpus aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung Höhe x Ø 435 x 370 mm mit Scharnierdeckel Deckel aus Stahl mit Tragehenkel nicht brennbar gemäß DIN 4102 bzw. DIN...
Außen-Abfallbehälter, feuerverzinkt, Volumen 20 l, Korpus ungelocht, HxBxT 340 x 325 x 230 mm. Mit gelochtem Boden für den Wasserablauf. Einfaches Handling. Zur Entleerung schwenk- und abnehmbar. F...
Mülltonne Inhalt 120 l für Handwerksbetriebe, Tankstellen und Betriebe mit besonderer Brandschutzverordnung für ölhaltige Betriebsmittel und heiße Abfälle für alle marktüblichen Entleerungs-Vorrich...