Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbare Großmülltonne aus Stahl, verzinkt, 240 Liter Volumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-116-217
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     116217
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
Fahrbare Großmülltonne aus Stahl, verzinkt, 240 Liter Volumen
  • ideal für Außenbereiche
  • aus verzinktem Stahl hergestellt
  • verbindet Langlebigkeit mit optimalem Korrosionsschutz
  • nach Norm EN 840 für Abfall- und Wertstoffbehälter gefertigt
Technische Daten:
  • Geeignet für: Wertstoff- u. Abfallsammlung
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Oberfläche: verzinkt
  • Volumen [l]: 240
  • Anzahl Räder: 2
  • Maße außen B x T x H [mm]: 570 x 712 x 1050
  • Maße außen L x B x H [mm]: 712 x 570 x 1050
  • Gewicht [kg]: 31
Weitere Informationen:
Länge Außen:
712 mm
Breite Außen:
570 mm
Tiefe Außen:
712 mm
Höhe Außen:
1050 mm
Volumen:
240 l
Werkstoff:
Stahlblech
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
31 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, mülltonne 240l stahl, abfallgroßbehälter 240 l, abfalltonne, Rollmülltonne, Mülleimer fahrbar, Müllbehälter fahrbar, Abfallbehälter fahrbar, Abfalleimer abfahr, Abfalltonne fahrbar, Mülltrennsystem, Müllgefäße
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 353,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,03*
€ 543,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,09*
€ 535,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,71*
€ 505,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,87*
€ 477,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,87*
€ 421,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
173093
ab € 586,43*
Zubehör
k.A.
173092
ab € 496,06*
Zubehör
k.A.
173091
ab € 694,13*
Zubehör
k.A.
173090
ab € 577,68*
Zubehör
k.A.
115211
ab € 1.762,04*
Zubehör
k.A.
154062
ab € 24,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.