Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

System-Mülleimer, ohne Bügel, 110 Liter Volumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-164-736
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     164736
EAN/GTIN:
     4040136203506
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blech-Tonne
Blechtonne
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
System-Mülleimer, ohne Bügel, 110 Liter Volumen
  • seit Generationen millionenfach bewährt
  • mit Scharnierdeckel inklusive Deckelheber
  • alle Stahlteile sind feuerverzinkt gemäß EN ISO 1461
  • äußerst robuste Ausführung
  • gefertigt gemäß DIN 6628/6629 (staubfreie Entleerung)
  • mit zwei stabilen Tragegriffen
Technische Daten:
  • Geeignet für: Wertstoff- u. Abfallsammlung
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Oberfläche: feuerverzinkt
  • Volumen [l]: 110
  • Maße Ø x H [mm]: 475 x 870
  • Gewicht [kg]: 17,14
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
870 mm
Durchmesser Außen:
475 mm
Volumen:
110 l
Werkstoff:
Stahlblech
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewicht:
17,14 kg
Weitere Suchbegriffe: Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, mülltonne verzinkt 110l, blech tonne, abfalltonne stahl, Wertstoffbehälter, Abfallbehälter, Abfallsammler, Abfalltrennung, Müllbehälter, Müllsammler, Trennbehälter, Abfalleimer, Abfallentsorgung, Mülleimer
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 176,61*
€ 215,58*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 198,27*
€ 254,13*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 208,40*
€ 255,40*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 220,78*
€ 270,74*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,47*
€ 310,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,35*
€ 369,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,79*
€ 362,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,43*
€ 350,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,88*
€ 337,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,47*
€ 302,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metallwerke Renner
2035-01
ab € 264,80*
Ähnlich
SULO
1052485
ab € 28,88*
Ähnlich
SULO
1052566
ab € 30,78*
Ähnlich
Metallwerke Renner
2072-00
ab € 104,33*
Ähnlich
Metallwerke Renner
2070-00
ab € 88,31*
Ähnlich
Metallwerke Renner
2071-00
ab € 93,62*
Ähnlich
Renner
2033-00
ab € 82,16*
Ähnlich
k.A.
164730
ab € 95,69*
Ähnlich
k.A.
164731
ab € 98,24*
Ähnlich
k.A.
164734
ab € 145,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.