Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

System-Mülleimer, mit Bügel, 35 Liter Volumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-164-731
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     164731
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
System-Mülleimer, mit Bügel, 35 Liter Volumen
  • seit Generationen millionenfach bewährt
  • mit Scharnierdeckel inklusive Deckelheber
  • alle Stahlteile sind feuerverzinkt gemäß EN ISO 1461
  • äußerst robuste Ausführung
  • gefertigt gemäß DIN 6628/6629 (staubfreie Entleerung)
  • mit Verschlußbügel und Hebegriff am Deckel
Technische Daten:
  • Geeignet für: Wertstoff- u. Abfallsammlung
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Oberfläche: feuerverzinkt
  • Volumen [l]: 35
  • Maße Ø x H [mm]: 400 x 495
  • Gewicht [kg]: 8
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
495 mm
Durchmesser Außen:
400 mm
Volumen:
35 l
Werkstoff:
Stahlblech
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewicht:
8 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, mülltonne stahl 35l, abfalltonne, abfalltonne stahl, Wertstoffbehälter, Abfallbehälter, Abfallsammler, Abfalltrennung, Müllbehälter, Müllsammler, Trennbehälter, Abfalleimer, Abfallentsorgung, Mülleimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,27*
€ 156,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,43*
€ 154,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,54*
€ 150,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,52*
€ 145,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,24*
€ 116,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metallwerke Renner
2035-00
ab € 176,61*
Ähnlich
Metallwerke Renner
2035-01
ab € 264,80*
Ähnlich
Renner
2033-00
ab € 82,16*
Ähnlich
k.A.
164730
ab € 95,69*
Ähnlich
k.A.
164734
ab € 145,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.