Produktmerkmale • maximale Fachlast 1.015 kg • maximale Feldlast 3,8 t • Lagerung der Ware wahlweise auf 25 mm Spanplatten • unterschiedliche Holmtypen je nach benötigter Fachlast • optimale Höhene...
Großfachregal, farbig, HxT 1990 x 800 mm, Anbauregal Lichtgrau RAL 7035. Komplett mit Stahlblechböden. Stützen Verzinkt oder farbig beschichtet, mit Fußplatten. Einfache Steckmontage. Fachebenen Ve...
Fachlast: 350 kg, Feldlast: max. 1600 kg, besonders günstiges Preis-Leistungsverhältnis, Fachebenen im 25 mm-Raster höhenverstellbar, bequeme Kommissionierung, da die Stahlböden mit den Traversen b...
Rahmen aus Profil 50 x 50 mm, Stärke 1,5 mm Traversen aus gelochtem Stufenprofil zur Aufnahme der Stahlblech- bzw. Drahttrenner 19 mm Spanplatten werden bündig in die Traversen eingelegt Farbe Rahm...
schraubenlose Steckmontage · Rahmenteile aus stabilen T-Profilen mit Verbinderblechen · Längsstabilisierung durch Spezialtraversen, H 75 mm · Oberflächen verzinkt · Fachebenen im 25-mm-Raster höhen...
Weitspannregal Anbaufeld Stecksystem Geeignet für sperrige Güter Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2270 x 435 mm Feldlast 1200 kg Fachlast 350 kg Fach Breite x Tiefe 2250 x 400 mm 3 Ebene(n) mit Stahlbo...
BERT-Großfachregal 250 kg - Anbaufeld - LR 3000 Stecksystem HxBxT 2500x1005x500 mm Rahmen lackiert in RAL 3000 feuerrot 6 Fachebenen Paneel mit 16 mm Spanplatten Stufenbalken verzinkt Fachlast 250 ...
Weitspann-Steckregal, mit Spanplatten, BxTxH 1841 x 773 x 1981 mm, farbig | BR3887 Weitspann-Steckregal mit 3 Fachebenen Breite = 1841 mm, Tiefe = 773 mm, Höhe = 1981 mm Farbe: Rahmen in Enzianblau...
Großfachregal, farbig, HxT 1990 x 800 mm, Anbauregal Rot RAL 3000. Komplett mit Stahlblechböden. Stützen Verzinkt oder farbig beschichtet, mit Fußplatten. Einfache Steckmontage. Fachebenen Verzinkt...
Fachlast: 350 kg, Feldlast: max. 1600 kg, besonders günstiges Preis-Leistungsverhältnis, Fachebenen im 25 mm-Raster höhenverstellbar, bequeme Kommissionierung, da die Stahlböden mit den Traversen b...