Produktmerkmale • einseitig nutzbar – Aussteifung durch Kreuzstrebe • MULTIplus Fachböden mit 40 mm Kantenhöhe • Höhenverstellbarkeit der Fachböden im Raster von 25 mm möglich • schnelle und einfac...
voll steckbares Schnellbau-Fachboden-Regalsystem · Grund- und Anbauregale verzinkt in Modulbauweise · Fachböden 200 kg Tragfähigkeit (bei gleichmäßig verteilter Last) · Fachböden H 40 mm mit optimi...
Topangebot Breitfachregale bis 1500 kg PLANAFIX Budget Grund- und Anbauregal, 10 Holzverbundböden, HxBxT = 2000 x 2530 x 600 mm | TPK2063 Breitfachregale bis 1500 kg Komplettregal mit 10 Holzfaserp...
Fachlast: 350 kg, Feldlast: max. 1600 kg, besonders günstiges Preis-Leistungsverhältnis, Fachebenen im 25 mm-Raster höhenverstellbar, bequeme Kommissionierung, da die Stahlböden mit den Traversen b...
Weitspannregale von Topregal: Hohe Belastbarkeit, flexibler Aufbau Die Lagerregale von Topregal werden dank ihrer Stabilität und Vielfältigkeit jeder Anforderung gerecht. Unsere Weitspannregale übe...
∙ Das Großfachsteckregalsystem ist aufgrund seiner durchdachten Konstruktionsweise ganz besonders für die Einlagerung von schweren Lasten geeignet ∙ Als modulares Stecksystem bietet es vielfache An...
Einfache Montage und kurze Aufbauzeit, in Grund- und Anbaufeld-Bauweise. Böden aus 10 mm Spanplatte, im Raster von 110 mm verstellbar. 4 Böden Farbe: Blau Fachlast: 500 kg*. Feldlast 2000 kg*. Zusä...
Weitspann-Steckregal, mit Spanplatten, BxTxH 1536 x 469 x 1981 mm, farbig | BR3881 Weitspann-Steckregal mit 3 Fachebenen Breite = 1536 mm, Tiefe = 469 mm, Höhe = 1981 mm Farbe: Rahmen in Enzianblau...
Weitspannregal zur Lagerung von extrem schweren und sperrigen Gütern Geeignet für sperrige Güter Anbaufeld Stecksystem Höhe x Breite x Tiefe 2200 x 1385 x 1100 mm Feldlast 10100 kg Fachlast 1300 kg...