Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großfachregal, farbig, HxT 1990 x 800 mm, Anbauregal Lichtgrau RAL 7035.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großfachregal, farbig
Großfachregal, farbig
Großfachregal, farbig
Artikel-Nr.:
     103-928336
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     928336
EAN/GTIN:
     4061753061065
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Steck-Regal
Steckregal
Großfachregal, farbig, HxT 1990 x 800 mm, Anbauregal Lichtgrau RAL 7035.

Komplett mit Stahlblechböden.

Stützen Verzinkt oder farbig beschichtet, mit Fußplatten. Einfache Steckmontage. Fachebenen Verzinkte Traversen mit bündig eingelegten, verzinkten 2-teiligen Stahlblechböden. Kompletthöhe 53 mm. Verstellraster 40 mm.

Außenmaße Grundfeld Länge 2050 mm. Anbaufeld Länge 2000 mm. Tiefe = Bodentiefe. Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.

Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Ebenen sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich.
Weitere Informationen:
Ständerfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Regalhöhe:
1990 mm
Regalart:
Anbauregal
Material:
Stahl, farbig beschichtet
Konstruktion:
gesteckt
Höhenverstellraster Böden:
40 mm
Gesamttiefe:
800 mm
Gesamtbreite:
2000 mm
Feldlast:
1600 kg
Weitere Suchbegriffe: Breitfachregal, Großfachregal, Weitspannregal, Weitspannsteckregal, steckregal tiefe 800mm breite 2000mm, eurokraft großfachregal, großfachregal ar, eurokraft pro, 928336 49, Breitfachregale, Fachbodenregal, Fachbodenregale, Großfachregale, Regal, Regale, Stahlregal, Stahlregale, Steckregale, Weitspannregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 422,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,53*
€ 600,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,56*
€ 596,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,50*
€ 589,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,08*
€ 566,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,64*
€ 502,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
928312
ab € 112,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.