Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großfachregal Anbaufeld Set / 350kg 1999x1512x824 3Ebenen Fachboden RAL3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     618-C1256-0063
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C1256-0063
EAN/GTIN:
     4250692961677
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Lagerregal Metallplatte
Lagerregal Stahlpaneele
Fachlast: 350 kg, Feldlast: max. 1600 kg, besonders günstiges Preis-Leistungsverhältnis, Fachebenen im 25 mm-Raster höhenverstellbar, bequeme Kommissionierung, da die Stahlböden mit den Traversen bündig sind
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
60.35 kg
EAN:
4250692961677
Höhe:
2000 mm
Farbe:
Stützen RAL 3000 Feuerrot
AX2012_ID:
C1256-0063
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 281,35*
€ 337,63*
10 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 280,17*
€ 337,65*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 283,76*
€ 338,83*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 284,87*
€ 340,37*
Lager 618
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 381,48*
€ 447,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 618
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,30*
€ 532,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,64*
€ 527,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,02*
€ 506,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,73*
€ 493,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,48*
€ 453,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 618
Versand: Lager 618
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 618
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0720-0012
ab € 108,77*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
44703
ab € 9,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.