| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30082913 Herst.-Nr.: RN214-3-02-2M0 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Stromkompensierte Drossel, Typ=RN214-3-02-2M0, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=23 mm, Dämpfung=-999, Höhe=25 mm, Induktivität=2 mH, Kapazität=-999, Länge=15.5 mm, Maximaler DC-Widerstand=52 mΩ, Nennspannung=300 VAC, Nennstrom=3 A, Pins=4, Abschirmung=Ungeschirmt, Anschlussart=Radiale Leitungen, Montageart=Durchsteckmontage, Produktart=Stromkompensierte Drossel, Serien=RN214 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 1,15* | € 2,21* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,35* | € 3,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|