Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromkompensierte Drossel 2mH, 300VAC, 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30082883
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     RN114-3-02-2M0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
Ringkerndrossel
Stromkompensierte Drossel, Typ=RN114-3-02-2M0, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=21.5 mm, Dämpfung=-999, Höhe=13.2 mm, Induktivität=2 mH, Kapazität=-999, Länge=22.2 mm, Maximaler DC-Widerstand=52 mΩ, Nennspannung=300 VAC, Nennstrom=3 A, Pins=4, Abschirmung=Ungeschirmt, Anschlussart=Radiale Leitungen, Montageart=Durchsteckmontage, Produktart=Stromkompensierte Drossel, Serien=RN114
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
18 mm
Tiefe:
23 mm
Bruttogewicht:
11 g
Breite:
22 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: schaffner drosselspule, drosselspule, ringkerndrossel 3a, Stromkompensierte Drossel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 1,26*
€ 3,23*
Lager 115
91
€ 5,95*
ab € 1,69*
€ 3,33*
€ 5,90*
ab € 1,38*
€ 3,39*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.