Gitterbehälter für leichte Güter, wie z.B. Papier, Kunststoffe, Holz und Grünabfälle - Boden aus Stahlblech - Wände aus Drahtgitter, Maschenweite 25 x 25 mm - Entleerung in jeder Höhe per Seilzug v...
Gitterbehälter für leichte Güter, wie z.B. Papier, Kunststoffe, Holz und Grünabfälle - Boden aus Stahlblech - Wände aus Drahtgitter, Maschenweite 25 x 25 mm - Entleerung in jeder Höhe per Seilzug v...
Klapp-Behälter mit Seitenwänden aus Drahtgitter (Abstände der Gitterstäbe 50 x 50 x 5 mm), mit massiver, verstärkter Bodenklappe auf Standfüßen. Umlaufend mit massivem Kantenprofil und aufgeschweiß...
BSK-G 90, lackiert, RAL 3000 Feuerrot Gitterbehälter für leichte Güter, wie z.B. Papier, Kunststoffe, Holz, Grünabfälle Eigenschaften Boden aus Stahlblech Wände aus Drahtgitter, Maschenweite 25 x 2...
Klapp-Behälter mit Seitenwänden aus Drahtgitter (Abstände der Gitterstäbe 50 x 50 x 5 mm), mit massiver, verstärkter Bodenklappe auf Standfüßen. Umlaufend mit massivem Kantenprofil und aufgeschweiß...
∙ Elekrolytisch verzinkte Gitterboxen ∙ Mit aufklappbarer Öffnung an der Längsseite ∙ Auflast bis 3000 kg · Stapel- und klappbar · Werkzeuglose Montage
Für Flachpaletten und Gitterboxen. Robuste Winkelstahl-Schweißkonstruktion, mit 4 Fangecken, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Polyamid-Räder, Naben mit Rollenlager, Fests...
Gitterbehälter, Modell 17/51 • Für Traglasten bis 1000 kg • Kranbar • Stabile Konstruktion mit profiliertem Stahlblechboden, verschweißt in einem umlaufenden Winkelrahmen • Wände aus Schweißgitter ...
Der faltbare Hundekäfig ist ein vielseitiger Begleiter für Hundebesitzer, ob zum Training für Welpen, als Ruheort zu Hause oder unterwegs für die Reise mit dem Auto. Durch die Öffnungen können Sie ...
C-Ware BASIC Euro-Gitterbox mit halb abklappbarer Längswand und Deckel, HxBxT 970 x 1.240 x 835 mm, steingrau Profitieren Sie von unserer besonders günstigen C-Ware! Die angebotene C-Ware BASIC Eur...
Layher Modul-Gitterbox mit Holzboden Stahl feuerverzinkt Innenmaßm 1,08 x 0,68 x 0,61m Belastung 1300kg zulässige Auflast 6000kg stapelbar mit Euro-Paletten Länge: 1,20 m Breite: 0,80 m Gewicht: 85...