Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterbehälter RAL7005 B1000xT800xH600 mm Nutzlast 1t Auflast 4t ohne Klappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gitterbehälter RAL7005 B1000xT800xH600 mm Nutzlast 1t Auflast 4t ohne Klappe
Gitterbehälter RAL7005 B1000xT800xH600 mm Nutzlast 1t Auflast 4t ohne Klappe
Gitterbehälter RAL7005 B1000xT800xH600 mm Nutzlast 1t Auflast 4t ohne Klappe
Gitterbehälter RAL7005 B1000xT800xH600 mm Nutzlast 1t Auflast 4t ohne Klappe
Gitterbehälter RAL7005 B1000xT800xH600 mm Nutzlast 1t Auflast 4t ohne Klappe
Artikel-Nr.:
     214B-7830409962
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     1751-2.0
EAN/GTIN:
     4053569159593
Suchbegriffe:
Gitter-Behälter
Gitter-Faltbehälter
Gitterbehälter
Gitterboxen
Gitterbehälter, Modell 17/51 • Für Traglasten bis 1000 kg • Kranbar • Stabile Konstruktion mit profiliertem Stahlblechboden, verschweißt in einem umlaufenden Winkelrahmen • Wände aus Schweißgitter • Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Ausführung:
ohne Klappe
Nutzlast:
1 t
Oberfläche:
RAL 7005
Maße L1 x B1:
1000 x 800 mm
Stapelhöhe H1:
600 mm
Füllhöhe H2:
500 mm
Einfahrmaß L2 x B2:
860 x 660 mm
Weitere Suchbegriffe: Gitterfaltbehälter, Stapelbehälter, gitterbehälter heson, gitter behälter, gitterboxen lxb 600 x 1000 mm, Transportbehälter, Schwerlast-Gitterbehälter, Lagerbehälter, 7830409962, 30409962
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 186,42*
€ 216,22*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 187,00*
€ 216,81*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 186,19*
€ 216,81*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 193,63*
€ 225,02*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 205,58*
€ 250,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,60*
€ 298,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,55*
€ 291,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,12*
€ 275,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,61*
€ 272,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 223,36*
€ 265,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,58*
€ 244,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.