| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5669881 Herst.-Nr.: 1281-00A01 EAN/GTIN: 4013456549111 |
| |
|
| | |
| Einbaugehäuse, HaloX® 100, Gehäusedurchmesser Ø 130 mm, gestapelt in Gitterbox Anwendung: sonstige, Geeignet für Lampenleistung: 50 W, Werkstoff: Kunststoff, Geeignet für HV-Leuchten: true, Geeignet für NV-Leuchten: true, Max. Leuchtendurchmesser: 100 mm, Geeignet für LED-Leuchten: true, Einbauhöhe/-tiefe: 120 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Kaiser GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 1281-00A01 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.000,2815* | € 2.185,2432* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.999,29555* | € 2.186,2071* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.016,94185* | € 2.206,2915* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 2.378,19015* | € 2.577,6702* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 315 Stück (ab € 7,54981* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|