Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Layher Modul-Gitterbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Layher Modul-Gitterbox
Layher Modul-Gitterbox
Artikel-Nr.:
     7588-LG-5113.002
Hersteller:
     Layher Gerüstsysteme
Herst.-Nr.:
     5113.002
EAN/GTIN:
     4035209292648
Suchbegriffe:
Gitter-Behälter
Gitter-Faltbehälter
Gitterbehälter
Gitterboxen

Layher Modul-Gitterbox

  • mit Holzboden
  • Stahl feuerverzinkt
  • Innenmaßm 1,08 x 0,68 x 0,61m
  • Belastung 1300kg
  • zulässige Auflast 6000kg
  • stapelbar mit Euro-Paletten

Länge: 1,20 m
Breite: 0,80 m
Gewicht: 85,8 kg

Weitere Suchbegriffe: Gitterfaltbehälter, gitter behälter, Einzelteil, Einzelteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 372,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,01*
€ 518,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,73*
€ 513,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,45*
€ 506,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,16*
€ 496,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,12*
€ 442,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.