Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Hundekäfig für zuhause, Büro, Auto Hundebox faltbar, Stahl Gitterbox mit Wanne, Kennel 86,5x121,5x79cm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Hundekäfig für zuhause, Büro, Auto Hundebox faltbar, Stahl Gitterbox mit Wanne, Kennel 86,5x121,5x79cm schwarz
Relaxdays Hundekäfig für zuhause, Büro, Auto Hundebox faltbar, Stahl Gitterbox mit Wanne, Kennel 86,5x121,5x79cm schwarz
Relaxdays Hundekäfig für zuhause, Büro, Auto Hundebox faltbar, Stahl Gitterbox mit Wanne, Kennel 86,5x121,5x79cm schwarz
Relaxdays Hundekäfig für zuhause, Büro, Auto Hundebox faltbar, Stahl Gitterbox mit Wanne, Kennel 86,5x121,5x79cm schwarz
Relaxdays Hundekäfig für zuhause, Büro, Auto Hundebox faltbar, Stahl Gitterbox mit Wanne, Kennel 86,5x121,5x79cm schwarz
Relaxdays Hundekäfig für zuhause, Büro, Auto Hundebox faltbar, Stahl Gitterbox mit Wanne, Kennel 86,5x121,5x79cm schwarz
Relaxdays Hundekäfig für zuhause, Büro, Auto Hundebox faltbar, Stahl Gitterbox mit Wanne, Kennel 86,5x121,5x79cm schwarz
Relaxdays Hundekäfig für zuhause, Büro, Auto Hundebox faltbar, Stahl Gitterbox mit Wanne, Kennel 86,5x121,5x79cm schwarz
Relaxdays Hundekäfig für zuhause, Büro, Auto Hundebox faltbar, Stahl Gitterbox mit Wanne, Kennel 86,5x121,5x79cm schwarz
Relaxdays Hundekäfig für zuhause, Büro, Auto Hundebox faltbar, Stahl Gitterbox mit Wanne, Kennel 86,5x121,5x79cm schwarz
Relaxdays Hundekäfig für zuhause, Büro, Auto Hundebox faltbar, Stahl Gitterbox mit Wanne, Kennel 86,5x121,5x79cm schwarz
Relaxdays Hundekäfig für zuhause, Büro, Auto Hundebox faltbar, Stahl Gitterbox mit Wanne, Kennel 86,5x121,5x79cm schwarz
Relaxdays Hundekäfig für zuhause, Büro, Auto Hundebox faltbar, Stahl Gitterbox mit Wanne, Kennel 86,5x121,5x79cm schwarz
Relaxdays Hundekäfig für zuhause, Büro, Auto Hundebox faltbar, Stahl Gitterbox mit Wanne, Kennel 86,5x121,5x79cm schwarz
Relaxdays Hundekäfig für zuhause, Büro, Auto Hundebox faltbar, Stahl Gitterbox mit Wanne, Kennel 86,5x121,5x79cm schwarz
Relaxdays Hundekäfig für zuhause, Büro, Auto Hundebox faltbar, Stahl Gitterbox mit Wanne, Kennel 86,5x121,5x79cm schwarz
Relaxdays Hundekäfig für zuhause, Büro, Auto Hundebox faltbar, Stahl Gitterbox mit Wanne, Kennel 86,5x121,5x79cm schwarz
Relaxdays Hundekäfig für zuhause, Büro, Auto Hundebox faltbar, Stahl Gitterbox mit Wanne, Kennel 86,5x121,5x79cm schwarz
Relaxdays Hundekäfig für zuhause, Büro, Auto Hundebox faltbar, Stahl Gitterbox mit Wanne, Kennel 86,5x121,5x79cm schwarz
Relaxdays Hundekäfig für zuhause, Büro, Auto Hundebox faltbar, Stahl Gitterbox mit Wanne, Kennel 86,5x121,5x79cm schwarz
Relaxdays Hundekäfig für zuhause, Büro, Auto Hundebox faltbar, Stahl Gitterbox mit Wanne, Kennel 86,5x121,5x79cm schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10030966_1253
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10030966_1253
EAN/GTIN:
     4052025909239
Suchbegriffe:
Gitter-Behälter
Gitter-Faltbehälter
Gitterbehälter
Gitterboxen

Der faltbare Hundekäfig ist ein vielseitiger Begleiter für Hundebesitzer, ob zum Training für Welpen, als Ruheort zu Hause oder unterwegs für die Reise mit dem Auto. Durch die Öffnungen können Sie von vorne und der Seite in den Metallkäfig greifen. Der Tragegriff ermöglicht einen leichten Transport der Hundegitterbox. Je nach Größe Ihres Hundes sollten Sie die Box so wählen, dass er stehen und liegen kann. Legen Sie eine weiche Decke hinein, damit es Ihr Vierbeiner bequem hat.

Mit der herausnehmbaren Trennwand können Sie die Box variabel teilen oder verkleinern.

Größe S
- HBT: ca. 40 x 51 x 32,5 cm; 4 kg
- Geklappt HBT: ca. 9 x 50 x 33 cm
- Türen HB: ca. 22,5 x 25 cm / 20 x 22 cm
- Bodenschale HBT: ca. 3 x 46,5 x 30 cm

Größe M
- HBT: ca. 50,5 x 60 x 44 cm; 6,2 kg
- Geklappt HBT: ca. 8 x 60,5 x 46 cm
- Türen HB: ca. 35,5 x 37,5 cm / 32 x 35,5 cm
- Bodenschale HBT: ca. 3 x 57 x 42 cm

Größe L
- HBT: ca. 59,5 x 75 x 53 cm; 7,8 kg
- Geklappt HBT: ca. 10 x 76 x 53,5 cm
- Türen HB: ca. 42 x 36 cm / 39 x 34 cm
- Bodenschale HBT: ca. 3 x 73 x 53 cm

Größe XL
- HBT: ca. 67,5 x 92 x 60,5 cm; 9,7 kg
- Geklappt HBT: ca. 9 x 91 x 62 cm
- Türen HB: ca. 51,5 x 38,5 cm / 48 x 42 cm
- Bodenschale HBT: ca. 3 x 86 x 58,5 cm

Größe XXL
- HBT: ca. 79 x 108 x 72 cm; 14,2 kg
- Geklappt HBT: ca. 10 x 109 x 74 cm
- Türen HB: ca. 60,5 x 47 cm / 57 x 48,5 cm
- Bodenschale HBT: ca. 3 x 103 x 70 cm

Größe XXXL
- HBT: ca. 86,5 x 121,5 x 79 cm; 17,4 kg
- Geklappt HBT: ca. 11 x 123 x 80 cm
- Türen HB: ca. 68,5 x 56 cm / 65 x 54,5 cm
- Bodenschale HBT: ca. 3 x 118 x 76 cm

Lieferumfang
- 1x Hundekäfig in Größe nach Wahl
- Deko ist nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
7.9 kg | 17.27 kg
Höhe:
59.5 cm | 86.5 cm
Länge:
79 cm | 53 cm
Breite:
121.5 cm | 75 cm
Weitere Suchbegriffe: Gitterfaltbehälter, Tragewanne, gitter behälter, Hundekäfig, Relaxdays Hundekäfig, auto hundebox, auto hundeboxen, auto hundekäfig, auto hundekäfige, auto hundetransportbox, auto hundetransportboxen, autohundebox, auto-hundebox, autohundeboxen, auto-hundeboxen, autohundekäfig, auto-hundekäfig, autohundekäfige, auto-hundekäfige, autohundetransportbox, auto-hundetransportbox, autohundetransportboxen, auto-hundetransportboxen, cat kennel, catkennel, cat-kennel, crate, crates, dog box, dog boxes, dog cage, dog cages, dog crate, dog crates, dogbox, dog-box, dogboxes, dog-boxes, dogcage, dog-cage, dogcages, dog-cages, dogcrate, dog-crate, dogcrates, dog-crates, Falt käfig, Falt käfige, Faltkäfig, Falt-käfig, Faltkäfige, Falt-käfige, gitter box
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,85*
€ 80,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,26*
€ 78,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,73*
€ 73,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,02*
€ 71,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,67*
€ 69,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.