ROTH MS-T-Stück mit Innengewinde 40 x 1" x 40 mm, inkl. 2 Presshülsen RIS für Sanitär und Heizung , IG-Anschluss für den Übergang auf einen Außengewindeanschluss Mit Stützkörper und zwei fixierten ...
T-Stück, beidseitig mit Universal-Pressanschluss und Innengewinde, GT/PN5, aus Cr-Ni-Mo Stahl, mit werkseitig eingelegten Dichtringen (HNBR-gelb), Verbindung geprüft nach DVGW G 5614 76,1x2x76,1
Schrauben für T-Nuten geschmiedet, T-Nutenführung geräumt, gerolltes Gewinde, gestempelt mit AMF-Logo und Festigkeitsklasse. M6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf...
SudoPress Rotguss T-Stück VC130G 12x1/2x12 mm IG mm (V-Kontur) SudoPress Kupfer Pressfittings aus Kupfer, Werkstoff-Nr. CW024A nach DIN EN 1254 und DIN EN 12449 oder Rotguss Werkstoff-Nr. CC491 nac...
Fitting aus PVC-U (EN 1452-3) Werkstoffe: PVC-U Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 16 bar Eigenschaften: abriebfest, ungiftig, korrosionsfrei, ideal für über- und unterirdische In...
T-Stück, beidseitig mit Universal-Pressanschluss und Innengewinde, GT/PN5, aus Cr-Ni-Mo Stahl, mit werkseitig eingelegten Dichtringen (HNBR-gelb), Verbindung geprüft nach DVGW G 5614 76,1x3/4x76,1
VI MEGAPRESS G T-Stück 4617.2 DN20, 3/4"xRp1/2" IGx3/4", Stahl verz. Megapress G-T-Stück, mit SC-Contur, aus unlegiertem Stahl, mit Zink-Nickel Beschichtung, mit Innengewinde