PP-T-Stück mit Innengewinde -PTFP- d 40 x 1 1/2" Innengewinde zylindrisch MAGNUM 3G / PHILMAC UNI Maximal zulässiger Betriebsdruck: 16 bar. Klemmfitting mit Innengewinde aus PP zum längskraftschlüs...
Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten gerolltes Gewinde. M 6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.
TECEflex T-Stück reduziert ohne Druckhülse 20 x 16 x 20 mm, Rotguss/Siliziumbronze TECEflex T-Stück reduziert Rotguss/Siliziumbronze T-Stück reduziert aus Rotguss/Siliziumbronze. Fitting mit optimi...
T-Stück, beidseitig mit Universal-Pressanschluss und Innengewinde, aus Cr-Ni-Mo Stahl, mit werkseitig eingelegten Dichtringen (FKM-rot), Verbindung geprüft in Anlehnung an DVGW W 534 42x1/2x42
PP-T-Stück mit Innengewinde -PTFP- d 40 x 1 1/4" Innengewinde zylindrisch MAGNUM 3G / PHILMAC UNI Maximal zulässiger Betriebsdruck: 16 bar. Klemmfitting mit Innengewinde aus PP zum längskraftschlüs...
Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten gerolltes Gewinde. M 6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.
TECEflex T-Stück reduziert ohne Druckhülse 20 x 20 x 16 mm, Rotguss/Siliziumbronze TECEflex T-Stück reduziert Rotguss/Siliziumbronze T-Stück reduziert aus Rotguss/Siliziumbronze. Fitting mit optimi...
Fitting aus PVC-U (EN 1452-3) Werkstoffe: PVC-U Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 16 bar Eigenschaften: abriebfest, ungiftig, korrosionsfrei, ideal für über- und unterirdische In...
T-Stück, beidseitig mit Universal-Pressanschluss und Innengewinde, aus Cr-Ni-Mo Stahl, mit werkseitig eingelegten Dichtringen (FKM-rot), Verbindung geprüft in Anlehnung an DVGW W 534 42x11/2x42
PP-T-Stück mit Innengewinde -PTFP- d 40 x 1" Innengewinde zylindrisch MAGNUM 3G / PHILMAC UNI Maximal zulässiger Betriebsdruck: 16 bar. Klemmfitting mit Innengewinde aus PP zum längskraftschlüssige...
Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten gerolltes Gewinde. M 6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.
TECEflex T-Stück reduziert ohne Druckhülse 20 x 25 x 20 mm, Rotguss/Siliziumbronze TECEflex T-Stück reduziert Rotguss/Siliziumbronze T-Stück reduziert aus Rotguss/Siliziumbronze. Fitting mit optimi...