Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

787-M 6x 6x 25 Schrauben für T-Nuten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
787-M 6x 6x 25 Schrauben für T-Nuten
787-M 6x 6x 25 Schrauben für T-Nuten
787-M 6x 6x 25 Schrauben für T-Nuten
787-M 6x 6x 25 Schrauben für T-Nuten
787-M 6x 6x 25 Schrauben für T-Nuten
Artikel-Nr.:
     C5671-84004
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     84004
EAN/GTIN:
     4020772084004
Suchbegriffe:
DIN 787
T-Nuten-Schraube
T-Nuten-Schraube DIN 787
T-Nutenschraube
Schrauben für T-Nuten
geschmiedet, T-Nutenführung geräumt, gerolltes Gewinde, gestempelt mit AMF-Logo und Festigkeitsklasse. M6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.
Weitere Informationen:
D x Nut x L:
M6x6x25
Festigkeitsklasse:
10.9
A:
5,7
B:
15
E:
10
K:
4
VE:
25
Gewicht:
9 g
Weitere Suchbegriffe: T-Nutenschraube DIN 787, Gewinde T-Stück, Heizungs Gewinde T-Stück, Wasser Gewinde T-Stück, din 787 m6, din 787, amf din 787, 787-m, 6x, 25, schrauben, für, t-nuten, t, nuten
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 7 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 9 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.