DIN 787 8.8 T-Nutenschrauben - Abmessung: 28 M 24 x 100 VE=S (5 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 00787.800 · Normart: DIN 787 · Oberfläche: Ohne Ober...
Verbindungstyp Rohrverschraubung = Mit Gewinde Anschlussrichtung = T-Stück Fitting Typ = Gewindeadapter Gewinde Standard 1 = G Gewindegröße 1 = 3/8Zoll Fitting Typ 1 = Stecknippel Gewinde Standard ...
Schrauben für T-Nuten geschmiedet, T-Nutenführung geräumt, gerolltes Gewinde, gestempelt mit AMF-Logo und Festigkeitsklasse. M6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf...
T-Stück für P31 Kabelrinne, 90 Grad, Breite 300 mm, Höhe 60 mm, Edelstahl V4A Ausführung: ohne Verbinder, Oberflächenschutz: sonstige, Bauform: T-Stück horizontal, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstof...
GE FlowFit Übergangs-T-Stück mit MasterFix PPSU d20-d20-MF20 .für Haustechnik, Industrie und Schiffbau, zum werkzeuglosen Anschließen an Elemente, Montageplatten und Anschlüsse mit Außengewinde MF ...
REHAU RAUTITAN Wand-T-Stück RX+, IG 16 mm x 1/2"IG x 16 mm,Rotguss bleifrei Anwendung: - universell einsetzbar für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation - passend für die REHAU Rohre: RAUTITAN ...