| |
|
| Artikel-Nr.: 9687-104D48 Herst.-Nr.: 104D48 EAN/GTIN: 4251412901485 |
| |
|
| | |
| Rohrverbinder | T-Stück lang | 104D48 | 48,3 mm | 1 1/2" | Temperguss u. Elektrogalvanisiert
[ Technische Details ] Material: Temperguss feuerverzinkt und galvanisiert mit Edelstahl-Klemm-Schneidschrauben
[ Spezifische Details ] für Ø Rohr: 48,3 mm (1 1/2") Maß a: 68 mm Maß b: 136 mm
[ weitere Spezifische Details ] benötigter Inbus: ArtNr.: 301CDE
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heizungs Gewinde T-Stück, Wasser Gewinde T-Stück, Klemm Fitting, Klemmfitting, Klemmfittings, T-Stück Rohrverbinder, Temperguß T-Stück, Tempergussfittings, Tempergußfitting, tempergussfitting verzinkt t-stück, edelstahl t-stück, klemmfitting t-stück, fenau rohrverbinder, geländerbau, gerüstbau, rohre verbinden, rohrverbinder, rohrverbinder temperguss, rohrverbinder kaufen, temperguss, treppengeländer, temperguss fittings |
| | |
| |