Muffe, beidseitig mit Innengewinde, schwarz, geschweißte Ausführung, aus unlegiertem Stahl nach EN 10083-2, hergestellet aus Rohr nach EN 10225, Gewinde nach EN 10226 11/2
SMSKu-EZF ist eine Kunststoff-Steckmuffe aus Polyolefin, in Farbe transparent, nicht flammenausbreitend. Verwendet wird diese Steckmuffe für alle Wellrohre. Der Vorteil liegt in der Zugfestigkeit d...
GEBO Temperguss-Klemmverbinder Muffe für Stahlrohr 48,3 mm x AG 1 1/2" Wasser, Gas(außerhalb von Gebäuden) Druckstufe Wasser PN 10 Druckstufe Gas PN 4 DVGW-Zulassung
Funktion: Schnellverschluss-Schraubkupplungen sperren am Stecker und an der Muffe im entkuppelten Zustand ab. Die Verbindung von Kupplungsmuffe und Kupplungsstecker erfolgt durch Verschrauben mit d...
90°-Bogen für Elektroinstallationsrohre nach EN 61386-1 mit Gewindeenden nach DIN EN 60423. Mit gratfreier Innenwand. Pro Rohrbogen ist bereits eine Verbindungsmuffe aufgeschraubt.
Muffe, beidseitig mit Innengewinde, schwarz, geschweißte Ausführung, aus unlegiertem Stahl nach EN 10083-2, hergestellet aus Rohr nach EN 10225, Gewinde nach EN 10226 11/4