| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3695982 Herst.-Nr.: 386494 EAN/GTIN: 8009561197329 |
| |
|
| | |
| Gewindemuffe M32x1,5 Ausführung: Gewinde, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: vernickelt, Werkstoffgüte: Messing, Zweiteilig: false, Werkstoff: Metall, Oberfläche poliert: false, Oberfläche gebürstet: false, Güte der Oberflächenbeschichtung: sonstige, mit Inspektionsöffnung und Deckel: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 386494 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gewinde muffe, gewindemuffe m32, Rohrverschlußbecher (Elektroinst.), Muffen (Isolierstoffrohre), Stapamuffen, Stahlpanzerrohr-Endtüllen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 7,63* | € 10,94* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,45* | € 12,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|