GEBO Temperguss-Klemmverbinder Muffe für Stahlrohr 76,1 x 76,1 mm 2 1/2" Typ OF Wasser, (außerhalb von Gebäuden) Druckstufe Wasser PN 16 Druckstufe Gas PN 6 DVGW-Zulassung
Muffe, beidseitig mit Innengewinde, schwarz, geschweißte Ausführung, aus unlegiertem Stahl nach EN 10083-2, hergestellet aus Rohr nach EN 10225, Gewinde nach EN 10226 3/8
90°-Bogen für Elektroinstallationsrohre nach EN 61386-1 mit Gewindeenden nach DIN EN 60423. Mit gratfreier Innenwand. Pro Rohrbogen ist bereits eine Verbindungsmuffe aufgeschraubt.
Schalungsstütze lackiert, mit Innengewinde und verzinkter Gewindemuffe (11729) Schalungsstütze lackiert, mit Innengewinde und verzinkter Gewindemuffe 1,54m - 2,50m nach DIN Euro Norm 1065 gefertigt...
Muffe DM + RM Übergangsstücke sind Armaturen, die zwei Anschlussarmaturen miteinander verbinden oder eine Anschlussarmatur gegen die Umgebung dichtsetzen. Im Einzelnen unterscheidet man: Doppelnipp...
GEBO Temperguss-Klemmverbinder Muffe für Stahlrohr 88,9 x 88,9 mm 3" Typ OF Wasser, (außerhalb von Gebäuden) Druckstufe Wasser PN 16 Druckstufe Gas PN 6 DVGW-Zulassung
Werkstoffe: Stahl verzinkt, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -30°C bis +100°C Vorteile: kein Schmutz kann eindringen, da die Kupplung an der glatten Oberfläche "flaches Gesicht" einfach saubergewis...
Muffe, beidseitig mit Innengewinde, schwarz, geschweißte Ausführung, aus unlegiertem Stahl nach EN 10083-2, hergestellet aus Rohr nach EN 10225, Gewinde nach EN 10226 4
90°-Bogen für Elektroinstallationsrohre nach EN 61386-1 mit Gewindeenden nach DIN EN 60423. Mit gratfreier Innenwand. Pro Rohrbogen ist bereits eine Verbindungsmuffe aufgeschraubt.