Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88088 Verb.-muffe, Rd. M20 x 50 x 25 Stahl, galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88088 Verb.-muffe, Rd. M20 x 50 x 25 Stahl, galv. verzinkt gal Zn VE=S
ART 88088 Verb.-muffe, Rd. M20 x 50 x 25 Stahl, galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-880880100200050
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
gewindemuffe m20 stahl
gewinde muffe
Artikel 88088 Stahl galvanisch verzinkt Verbindungsmuffen, rund, durchgehendes Innengewinde - Abmessung: M 20 x 50 x 25 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88088
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M20x50x25
Gewicht in kg per 100 Stück:
8.600 KGM
Materialnummer:
88088.010.0200.050
Weitere Suchbegriffe: gewinde muffe m20, Gewindemuffen, Hohe Muttern, Muffen - rund/sechskant, Muttern - diverse Formen, Rundmuttern, Verbindungsmuffen, R 88088 Stahl, ART88088, M20x50x25, 20x50x25, galZn, AM880882050, 88088.010.0200.050
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,1433*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,7733*
€ 3,30023
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,7433*
€ 3,26453
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,6133*
€ 3,10983
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,5433*
€ 3,02653
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,1433*
€ 2,55053
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,8419*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.