Muffe reduziert, G 1/2" x G 1/4" blk. blank, beids. Innengewinde blank, Anschluss: G 1/2" IG x G 1/4" IG (DIN ISO 228), aus Pressmessing nach DIN EN 12164/12165
Muffe, beidseitig mit Innengewinde, roh, aus bleifreier, siliziumhaltiger Kupferlegierung, Gewinde nach EN 10226, geprüft und zertifiziert nach DVGW GW 6 11/4
SMS-E ist eine Stahlrohr-Steckmuffe aus gewalztem Flussstahl, brüniert, in Farbe schwarz. Verwendet wird diese Steckmuffe zur Verbindung des lackierten Stahlrohres Staro Steck-ES. Dieses Produkt is...
Temperguss Red.Muffe Ig/Ig 1 1/4'' - 1'' Die Muffe aus Temperguss ist optimal um 2 Rohr oder Schlauchendungen Endungen mit unterschiedlichem Durchmesser miteinander zu verbinden. - Material: Messin...
Gewindemuffe nach DIN EN 61386-1 / DIN EN 61386-21, zur Herstellung von geschraubten geraden Stoßstellenverbindungen von Gewinderohren sowie zur Verbindung von Gewinderohr und Gewinderohrbogen 90°....
GE Rohrschelle gedämmt mit Gewindemuffe M8/M10 di74-80mm .Stahl verzinkt, Schnellverschluss, Schraube mit Schlitz und Kreuzschlitz, Gewindemuffe vierfach geschweißt, Schallschutz nach DIN 4109
GEBO Temperguss-Klemmverbinder Muffe außen 76,1 mm x AG 2 1/2" Wasser, (außerhalb von Gebäuden) Druckstufe Wasser PN 16 Druckstufe Gas PN 1 DVGW-Zulassung
Funktion: Schnellverschluss-Schraubkupplungen sperren am Stecker und an der Muffe im entkuppelten Zustand ab. Die Verbindung von Kupplungsmuffe und Kupplungsstecker erfolgt durch Verschrauben mit d...
Muffe reduziert, G 1/2" x G 3/8" blk. blank, beids. Innengewinde blank, Anschluss: G 1/2" IG x G 3/8" IG (DIN ISO 228), aus Pressmessing nach DIN EN 12164/12165
Muffe, beidseitig mit Innengewinde, roh, aus bleifreier, siliziumhaltiger Kupferlegierung, Gewinde nach EN 10226, geprüft und zertifiziert nach DVGW GW 6 2
SMSKu-E ist eine Kunststoff-Steckmuffe aus PVC-U, in Farbe grau (RAL 7035), nicht flammenausbreitend. Verwendet wird diese Steckmuffe für die Kunststoff-Stangenrohre isofix-EL-F, FPKu-EM-F und FPKu...
SMS-E ist eine Stahlrohr-Steckmuffe aus gewalztem Flussstahl, brüniert, in Farbe schwarz. Verwendet wird diese Steckmuffe zur Verbindung des lackierten Stahlrohres Staro Steck-ES. Dieses Produkt is...