| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2109070 Herst.-Nr.: SMS-E25 EAN/GTIN: 4013960165951 |
| |
|
| | |
| SMS-E ist eine Stahlrohr-Steckmuffe aus gewalztem Flussstahl, brüniert, in Farbe schwarz. Verwendet wird diese Steckmuffe zur Verbindung des lackierten Stahlrohres Staro Steck-ES. Dieses Produkt ist für die Verlegung von Leitungen mit Funktionserhalt (E30/ E60/ E90) geeignet und im System geprüft. VDE 0605 DIN EN 61386-21 Farbe: schwarz, Ausführung: Steck, UV-beständig: true, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: brüniert, Werkstoffgüte: Stahl, Zweiteilig: false, Werkstoff: Metall, mit Außengewinde: false, Für Rohrdurchmesser nominal: 25 mm, Teilbar: false, Oberfläche poliert: false, Oberfläche gebürstet: false, Güte der Oberflächenbeschichtung: sonstige, mit Inspektionsöffnung und Deckel: false, mit Innengewinde: false, mit Sperrfunktion: false, Exzentrisch: false, Material Dichtung: ohne Dichtung VPE: 50 Stck. Größe: 25 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Fränkische Rohrwerke | Produkt Typ: | SMS-E25 | Ident Code: | 20350025 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,45028* | € 2,22028* | | | | | | | | 50 | | € 4,80* | ab € 1,75* | € 2,23* | | | | | 26 Tage | | | 50 | | € 5,50* | ab € 2,108* | € 2,658* | | | | Lager 6232 | | | | 50 | | € 5,90* | ab € 2,1615* | € 2,6915* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,84* | € 2,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 134,575* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|