Muffe, reduzierend, G 1/8 i., G 1/4 i., SW 17, Messing vernickelt, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °CFür Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.
Muffe 270, Rp 1/4 i., Rp 1/4 i., Temperguss schwarz, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, ISO 7-1Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die Serie Tempergussfittings in Stahl schwarz, nicht verzinkt, ist...
Muffe, reduzierend, G 1/8 i., G 3/8 i., SW 22, Messing vernickelt, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °CFür Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.
Muffe 270, Rp 2 1/2 i., Rp 2 1/2 i., Temperguss schwarz, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, ISO 7-1Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die Serie Tempergussfittings in Stahl schwarz, nicht verzinkt,...
Muffe • Messing blank • 1/2" Innengewinde CORNAT-Zubehör Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, bei fachgerechter Montage, eine sichere ...
Muffe, reduzierend, G 3/8 i., G 1/2 i., SW 24, Messing vernickelt, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °CFür Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.
- 2" Innengewinde x 2" Innengewinde - Betriebsdruck 25 bar (-20 bis 120°C Betriebstemperatur) - ohne DVGW/KTW-Zulassung - O-Ring-Dichtung Die soliden PP-Muffen sind ideal zur einfachen Verbindung v...