| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2434950 Herst.-Nr.: 770270104 EAN/GTIN: 7611205328153 |
| |
|
| | |
| Fitting Typ = Buchse Fitting Typ 1 = Buchse Gewinde Standard 1 = BSPP Gewindegröße 1 = 1/2Zoll Fitting Typ 2 = Buchse Gewinde Standard 2 = BSPP Gewindegröße 2 = 1/2Zoll Finish = Schwarze Oxidoberfläche
Zwischendruck-Nennwerte bei Temperaturen zwischen 120 °C und 300 °C können durch lineare Interpolation errechnet werden. Feuerverzinkte Fittings dürfen nicht unter -10 °C verwendet werden. George Fischer Tempergussfittings werden nach BS143/1256, ISO49 und Gewinde (mit konischen Außen- und parallelen Innengewinden) nach BS21, ISO7/1 gefertigt. Die Fittings sind erhältlich in Eigenfarbe oder mit im Schmelz-Tauchverfahren galvanisiertem Finish bei BS729 für verbesserte Korrosionsbeständigkeit. Der Nenndruck ist 25 Bar bei einer Betriebstemperatur von -25 °C bis +120 °C und 20 Bar bei 120 °C bis 300 °C. Gewindemuffe BSPPF x BSPPF. Diese beliebten Muffen sind äußerst langlebig und bieten eine ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit, weshalb sie sicher in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet werden können. Weitere Informationen: | | Fitting Typ: | Buchse | Fitting Typ 1: | Buchse | Gewinde Standard 1: | BSPP | Gewindegröße 1: | 1/2Zoll | Fitting Typ 2: | Buchse | Gewinde Standard 2: | BSPP | Gewindegröße 2: | 1/2Zoll | Finish: | Schwarze Oxidoberfläche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tempergußfitting, gewinde muffe g 1/2", temperguss muffe, tempergußfittings schwarz, 2434950, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Temperguss-Rohrverschraubungen, Georg Fischer, 770270104, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Malleable Iron Pipe Fittings |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,51* | € 0,90* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 1,07* | € 1,77* | | | | Lager 108 | | | | 10 | | € 8,95* | ab € 1,296* | € 2,145* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,45* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|