Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUR11210ES Rundmuffe Rp 1-1/2"-Rp 1", 1.4408


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MUR11210ES Rundmuffe Rp 1-1/2"-Rp 1", 1.4408
MUR11210ES Rundmuffe Rp 1-1/2"-Rp 1", 1.4408
Exemplarische Darstellung: Muffen / Reduziermuffen, rund, 1.4408
Artikel-Nr.:
     955-MUR 11210 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MUR 11210 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
gewindemuffe 1" edelstahl
gewinde muffe
MUR11210ES Rundmuffe Rp 1-1/2"-Rp 1", 1.4408
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4408
Gewinde:
Rp 1-1/2"
Gewinde-1:
Rp 1"
PN:
16 BAR
Gewicht:
0,24 KG
Weitere Suchbegriffe: gewinde muffe edelstahl, MUR11210ES, Adapter, DIN 10242, EN 10242, Gewindeadapter, Gewindemuffen, ISO 49, Messing-Fittings, Muffen, Reduziermuffen, Reduzierungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 19,04*
€ 25,93*
Lager 955
1060
€ 8,90*
ab € 19,06*
€ 26,05*
€ 3,90*
ab € 21,58*
€ 29,28*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,05*
€ 30,9995
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,73*
€ 30,6187
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,61*
€ 29,2859
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,62*
€ 28,1078
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,74*
€ 27,0606
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,06*
€ 22,6814
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.