Funktion: Schnellverschluss-Schraubkupplungen sperren am Stecker und an der Muffe im entkuppelten Zustand ab. Die Verbindung von Kupplungsmuffe und Kupplungsstecker erfolgt durch Verschrauben mit d...
Muffe, beidseitig mit Innengewinde, roh, aus bleifreier, siliziumhaltiger Kupferlegierung, Gewinde nach EN 10226, geprüft und zertifiziert nach DVGW GW 6 1/8
Muffe reduziert, G 1" x G 1/2" blk. blank, beids. Innengewinde blank, Anschluss: G 1" IG x G 1/2" IG (DIN ISO 228), aus Pressmessing nach DIN EN 12164/12165
RMKu-E-H0 ist eine Kunststoff-Steckmuffe aus Spezialkunststoff, in Farbe schwarz (RAL 9005), nicht flammenausbreitend, halogenfrei. Verwendet wird diese Muffe für alle halogenfreien Wellrohre. Die ...
Temperguss Muffe Ig/Ig 1 1/4'' Die hochwertige Temperguss Muffe ist das optimale Verbindungsstück von zwei Rohren mit Außengewinde. Es besticht durch eine hohe Festigkeit und Schlagbiegezähigkeit. ...
Gewindemuffe nach DIN EN 61386-1 / DIN EN 61386-21, zur Herstellung von geschraubten geraden Stoßstellenverbindungen von Gewinderohren sowie zur Verbindung von Gewinderohr und Gewinderohrbogen 90°....
Funktion: Schnellverschluss-Schraubkupplungen sperren am Stecker und an der Muffe im entkuppelten Zustand ab. Die Verbindung von Kupplungsmuffe und Kupplungsstecker erfolgt durch Verschrauben mit d...