| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2110275 Herst.-Nr.: RMKU-E-HO40 EAN/GTIN: 4013960181081 |
| |
|
| | |
| RMKu-E-H0 ist eine Kunststoff-Steckmuffe aus Spezialkunststoff, in Farbe schwarz (RAL 9005), nicht flammenausbreitend, halogenfrei. Verwendet wird diese Muffe für alle halogenfreien Wellrohre. Die Vorteile liegen in der Halogenfreiheit, denn dadurch entstehen keine gefährlichen toxischen und korrosiven Gase. VDE 0605 DIN EN 61386-22 Farbe: schwarz, Ausführung: Steck, UV-beständig: false, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: sonstige, Zweiteilig: false, Werkstoff: Kunststoff, mit Außengewinde: false, Für Rohrdurchmesser nominal: 40 mm, Teilbar: false, Oberfläche poliert: false, Oberfläche gebürstet: false, Güte der Oberflächenbeschichtung: unbeschichtet, mit Inspektionsöffnung und Deckel: false, mit Innengewinde: false, mit Sperrfunktion: false, Exzentrisch: false, Material Dichtung: ohne Dichtung Weitere Informationen: | | Hersteller: | Fränkische Rohrwerke | Produkt Typ: | RMKU-E-HO40 | Ident Code: | 25910040 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gewinde muffe, gewinde muffe pe, Rohrverschlußbecher (Elektroinst.), Muffen (Isolierstoffrohre), Stapamuffen, Stahlpanzerrohr-Endtüllen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 25 | | € 5,80* | ab € 1,53* | € 2,05* | | | | | | | | 25 | | € 5,46* | ab € 2,3652* | € 3,0852* | | | | | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,3924* | € 3,1424* | | | | Lager 6232 | | | | 25 | | € 5,90* | ab € 2,5522* | € 3,3122* | | | | | | 19 Tage | | | 25 | | € 5,90* | ab € 2,6138* | € 3,3938* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 82,805* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|