Manometer-Absperrventil, Zapfen - drehbare Muffe, DIN 16271, Form B, aus Edelstahl 1.4571, G 1/2, PN 400 bar, SW 27, max. 200 °CSie dienen als Absperr- und Drosselorgan für Druckmessgeräte, zur Mes...
Elektroinstallationsrohr nach EN 61386-1, mit Gewindeenden nach DIN EN 60423, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen. Mit gratfreier Innenwand. Korrosionsschutzklasse 2 (mittel). Pro ...
Elektroinstallationsrohr nach EN 61386-1, mit Gewindeenden nach DIN EN 60423, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen. Mit gratfreier Innenwand. Korrosionsschutzklasse 4 (hoch). Pro Ro...
Manometer-Absperrventil, Zapfen - drehbare Muffe, DIN 16271, Form B, aus Messing, G 1/2, PN 250 bar, SW 27, max. 120 °CSie dienen als Absperr- und Drosselorgan für Druckmessgeräte, zur Messung von ...
Elektroinstallationsrohr nach EN 61386-1, mit Gewindeenden nach DIN EN 60423, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen. Mit gratfreier Innenwand. Korrosionsschutzklasse 2 (mittel). Pro ...
Manometer-Doppelabsperrventil, Zapfen-drehbare Muffe G 1/2, Edelstahl 1.4571, DIN16272, Prüfanschluss M20x1,5, PN 400 bar, Form B Sie dienen als Absperr- und Drosselorgan für Druckmessgeräte, zur M...
Manometer-Doppelabsperrventil, Zapfen-drehbare Muffe G 1/2, Messing, DIN 16272, Prüfanschluss M20x1,5, PN 250 bar, Form B Sie dienen als Absperr- und Drosselorgan für Druckmessgeräte, zur Messung v...
Aluminium-Gewindemuffe AMG-E 20AMG-E ist eine Aluminium-Gewindemuffe aus stranggepresstem Aluminium. Verwendet wird diese Muffe zur Verbindung des Aluminiumrohres Alu Gewinde-ES. VDE 0605 DIN EN 61...
Bei zahlreichen Bauarbeiten sind Pfostenträger unverzichtbar. Ihre Aufgabe ist es, hölzerne Stützpfosten mit dem Boden zu verbinden und somit das Fundament zu bilden. Anwendungsbereiche: Carport...
Stahlrohr-Gewindemuffe f.FFS-ES,FFSK-ES-UV SM-E-V 20 vz. Zn-NiSM-E-V ist eine verzinkte Stahlrohr-Gewindemuffe aus gewalztem Flussstahl mit Zink-Nickel Legierung. Verwendet wird diese Gewindemuffe ...
Bei zahlreichen Bauarbeiten sind Pfostenträger unverzichtbar. Ihre Aufgabe ist es, hölzerne Stützpfosten mit dem Boden zu verbinden und somit das Fundament zu bilden. Anwendungsbereiche: Carport...
Gewinderohrbogen-IEC 90° nach DIN EN 61386-1 / DIN EN 61386-21, mit einseitig aufgeschraubter Muffe und Anschlußgewinde, zur Herstellung von geschraubten 90° Eckverbindungen von Gewinderohren-IEC, ...