Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapa Gewinderohr mit Gewindemuffe M20, 3000mm Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stapa Gewinderohr mit Gewindemuffe M20, 3000mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Stapa Gewinderohr mit Gewindemuffe M20, 3000mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Stapa Gewinderohr mit Gewindemuffe M20, 3000mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-2046534
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2046534
EAN/GTIN:
     4012195781431
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Gewinde-Rohr
Gewinderohr
Elektroinstallationsrohr nach EN 61386-1, mit Gewindeenden nach DIN EN 60423, für den mechanischen Schutz von Kabeln und Leitungen. Mit gratfreier Innenwand. Korrosionsschutzklasse 4 (hoch). Pro Rohr ist bereits eine Verbindungsmuffe aufgeschraubt.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Ausführung:
starr
Anschluss 1:
Muffe
Anschluss 2:
Außengewinde (metrisch)
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
ja
Geeignet für Betoninstallation:
ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
ja
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):
ja
Unterflurinstallation (Estrich):
ja
Installation im Freien:
ja
Installation auf Holz:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
ja
Außendurchmesser:
20 mm
Einsatztemperatur:
-45 °C | 400 °C
Weitere Suchbegriffe: Stahlpanzerrohr, Stapa-Rohr, Staparohr, obo stahlpanzerrohr, stahlpanzerrohr, stahlpanzerrohr gewinde, Metallrohr, Elektroinstallationsrohr, Rohr
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,4661*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 6,74887* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 245,7261*
€ 292,41406
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 243,7761*
€ 290,09356
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 240,8262*
€ 286,58318
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 231,7461*
€ 275,77786
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 202,4661*
€ 240,93466
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
1362714
ab € 1,58579*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2047831
ab € 0,23401*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2046787
ab € 251,7475*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2046554
ab € 104,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.