Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Gewindebogen M20 beidseitiges Gewinde u. einseitig Muffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0427905
Hersteller:
     Fintech
Herst.-Nr.:
     IEGB 20 AL
EAN/GTIN:
     4046933000737
Suchbegriffe:
Alu-Gewindemuffe
Gewinde-Alu-Muffen
Alu-Gewindebogen
Gewinde-Alu-Bogen
Gewinderohrbogen-IEC 90? nach DIN EN 61386-1 / DIN EN 61386-21, mit einseitig aufgeschraubter Muffe und Anschlussgewinde, zur Herstellung von geschraubten 90? Eckverbindungen von Gewinderohren-IEC, seewasserbestandig und hohe Korrosionsbestandigkeit. fur Gewinderohr-IEC : IEGR ... AL Abmessungen (ca. Ma?e) fur Rohr-? : 20 mm Innen-? Di : 17 mm Materialstarke t : 1,5 mm Innenradius Ri : 60 mm Anschlussgewinde : M 20x1,5 Klassifizierung : 4456 fur schwere mechanische Beanspruchung Oberflache : gepresst / pressblank Werkstoff : Aluminiumlegierung, Werkstoff-Nr. 3.3206 EN AW-6060 T5
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
1
€ 4,98*
ab € 3,06*
€ 4,60*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 7,06*
€ 9,03*
1 Tag
16
1
€ 4,99*
ab € 6,70*
€ 9,53*
Lager 1886
nicht lagernd
1
€ 6,40*
ab € 8,08561*
€ 11,38561*
1
€ 5,95*
ab € 13,59*
€ 18,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,38561*
€ 13,54888
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,64561*
€ 12,66828
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,35561*
€ 12,32318
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,83561*
€ 11,70438
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,41561*
€ 11,20458
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,08561*
€ 9,62188
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.