Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Gestrichenes Papier

  Gestrichenes Papier  (46 Angebote unter 27.585.904 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Gestrichenes Papier“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Gestrichenes Papier"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Epson Coated Paper 95, 610 mm x 45 m (1 Angebot) 
Gestrichenes Normalpapier für CAD- und GIS-Anwendungen mit Farbstoff- oder Pigmenttinten, ist dieses Spitzenpapier auch für Grafik- und Geschäftspräsentationen geeignet. Es liefert scharfe Linien, ...
Epson
C13S045284
ab € 24,17*
pro Stück
 
 Stück
Epson Coated Paper 95, 1.067 mm x 45 m (2 Angebote) 
Gestrichenes Normalpapier für CAD- und GIS-Anwendungen mit Farbstoff- oder Pigmenttinten, ist dieses Spitzenpapier auch für Grafik- und Geschäftspräsentationen geeignet. Es liefert scharfe Linien, ...
Epson
C13S045286
ab € 42,19*
pro Stück
 
 Stück
Epson Coated Paper 95, 914 mm x 45 m (3 Angebote) 
Gestrichenes Normalpapier für CAD- und GIS-Anwendungen mit Farbstoff- oder Pigmenttinten, ist dieses Spitzenpapier auch für Grafik- und Geschäftspräsentationen geeignet. Es liefert scharfe Linien, ...
Epson
C13S045285
ab € 36,09*
pro Stück
 
 Stück
MediaRange MRINK111 Fotopapier A4 Weiß Matte (7 Angebote) 
MediaRange Fotopapier eignet sich hervorragend zum professionellen Ausdrucken Ihrer Fotos, Broschüren oder anderer Dokumente. Die spezielle Beschichtung unseres hochwertigen Fotopapiers ermöglicht ...
Mediarange
MRINK111
ab € 4,03*
pro Stück
 
 Stück
HP Coated Paper-610 mm x 45.7 m (24 in x 150 ft) Großformat Medium 45,7 m (16 Angebote) 
Stapeln oder rollen Sie dringend benötigte Dokumente direkt nach dem Drucken. Dieses PEFC-zertifizierte Papier eignet sich ideal für farbgenaue Alltagsausdrucke, Arbeitsentwürfe und Design-Proofs. ...
HP
C6019B
ab € 29,33*
pro 45,7 Meter
 
 Stück
HP Special Inkjet Paper-914 mm x 45.7 m (36 in x 150 ft) Druckerpapier Matte (6 Angebote) 
HP Inkjet-Spezialpapier ist ein kostengünstiges Papier fürs Tagesgeschäft. Ideal, wenn Präsentationsgrafiken mit hoher Auflösung gefragt sind. - HP Inkjet-Spezialpapier ist ein kostengünstiges Papi...
HP
51631E
ab € 92,72*
pro Rolle
 
 Stück
Plotterpapier 90g/m² colorline Breite 91,4 cm, Länge 50 m, light coated (1 Angebot) 
Plotterpapier 90g/m² colorline Breite 91,4 cm, Länge 50 m, light coated
architekturbedarf
243-1010
ab € 12,11*
pro Stück
 
 Stück
Laser- /Inkjetpapier DCP gestrichen Gloss A4 210x297mm 135g/qm weiß VE=250 Blatt (3 Angebote) 
Gestrichenes Papier transparenter, wiederverschließbarer Rieseinschlag FSC zertifiziert: hergestellt aus Zellstoffen aus nachhaltiger Forstwirtschaft für alle Farblaserdrucksysteme
Clairefontaine
6841C
ab € 6,17*
pro 250 Blätter
 
 Stück
HP
Q1406B
ab € 40,04*
pro Stück
 
 Stück
HP Gestrichenes Papier schwer - 610 mm x 30,5 m (24 x 100 Fuß) (9 Angebote) 
Stapeln oder rollen Sie dringend benötigte Dokumente direkt nach dem Drucken. Dieses PEFC-zertifizierte Papier eignet sich ideal für kräftige, farbgenaue Drucke, Arbeitsentwürfe und Design-Proofs. ...
HP
C6029C
ab € 41,02*
pro 30,5 Meter
 
 Stück
PYRAMID PW848USX WOOFER, 8 Zoll, POLY COATED PAPER, 175W RMS, (1 Angebot) 
Außenlänge - imperial: - Nominelle Nennleistung: - Außentiefe - imperial: 3.858 Zoll Resonanzfrequenz: 48.1 Hz Treibertyp: Woofer Außentiefe - metrisch: 98 mm Lautsprecherform: Round Impedanz: 8 oh...
PYRAMID
PW848USX
ab € 25,66*
pro Stück
 
 Stück
MediaRange MRINK112 Fotopapier A4 Weiß Matte (6 Angebote) 
MediaRange Fotopapier eignet sich hervorragend zum professionellen Ausdrucken Ihrer Fotos, Broschüren oder anderer Dokumente. Die spezielle Beschichtung unseres hochwertigen Fotopapiers ermöglicht ...
Mediarange
MRINK112
ab € 3,67*
pro Stück
 
 Stück
Clairefontaine
6842C
ab € 12,40*
pro 250 Blätter
 
 Stück
Plotterpapier 90g/m² colorline Breite 61,0 cm, Länge 50 m, light coated (1 Angebot) 
Plotterpapier 90g/m² colorline Breite 61,0 cm, Länge 50 m, light coated
architekturbedarf
243-0010
ab € 9,61*
pro Stück
 
 Stück
Laser- /Inkjetpapier DCP gestrichen Gloss A3 420x297mm 170g/qm weiß VE=250 Blatt (1 Angebot) 
Gestrichenes Papier transparenter, wiederverschließbarer Rieseinschlag FSC zertifiziert: hergestellt aus Zellstoffen aus nachhaltiger Forstwirtschaft für alle Farblaserdrucksysteme
Clairefontaine
6852C
ab € 15,89*
pro 250 Blätter
 
 Packungen
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   3   4   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Gestrichenes Papier
^

Gestrichenes Papier für höchste Abbildungsansprüche

Gestrichenes Papier ist ein spezielles Büropapier, welches es ermöglicht, besonders detailbehaftete Drucke darzustellen. Erzielt wird dies durch eine besondere Beschichtung. Diese kann während der Papierherstellung (inline) oder nachträglich (offline) aufgetragen werden. Durch den Bindemitteleintrag wird das Papier glatter, die Naturfasern werden geschlossen und die eingebrachte Druckfarbe dringt nicht mehr so tief in das Papier ein.

Matt, seidenmatt oder glänzend

Auch wenn glänzendes Papier schon von vorn herein hohe Qualität vermittelt, ist es nicht immer für die jeweilige Anwendung geeignet. Durch die starke Reflektion ist auf glänzendem Papier ein Lesen von Schriften schwieriger. Wird demnach mit viel Text gearbeitet, sollten Sie auf seidenmattes oder gar mattes Papier zurückgreifen. Da hier der Abrieb höher ist, kann ein zusätzlicher Schutz durch eine Lackschicht im Anschluss an den Druck erfolgen. Auf glänzenden Papieren wirken Farben deutlich intensiver. Für farbige Grafiken oder einen ansprechenden Bilddruck sind somit glänzende gestrichene Papiere von Vorteil.

Glanzzuwachs

Es ist nicht sicher, dass auf glänzendem Papier der Druck später auch glänzend erscheint. Das Stichwort auf das Sie achten sollten heißt Glanzzuwachs. So können durchaus auf glänzenden Papieren nach dem Aufdruck die Farben matt wirken, was besondere Effekte ermöglicht. Im Gegenzug kann auf matten Papieren, mit einem hohen Glanzzuwachs ebenfalls eine besondere Wirkung erzielt werden.

Auswahlkriterium Druck

Wichtig ist es, sich bereits im Vorfeld über das einzusetzende Druckverfahren schlüssig zu sein. Die Bindemittelbeschichtung des Papieres muss beim Einsatz von Laserdruckern besonders hitzebeständig und gegen die hohen Temperaturen unempfindlich sein. Eine Streichmasse, die Additive enthält, lässt das gestrichene Papier mit unterschiedlichen Eigenschaften und verbesserter Anpassung auf bestimmte Farben oder Druckverfahren aufwarten. Es gibt Papiere, die besonders gut auf lösemittel- oder wasserbasierende Farben ansprechen. Beziehen Sie daher unbedingt die zu verwendende Druckfarbe und das vorbestimmte Druckverfahren mit in Ihre Papierauswahl ein.

Der Strich

Durch unterschiedliche Striche entstehen abweichende Papiereigenschaften und Eignungen. Daher sollten Sie das Papier immer ganzheitlich auf Ihre Anwendung abstimmen. Pigmentiertes Papier lehnt sich stark an die Eigenschaften von Naturpapier an. Die Oberfläche ist nur gering verbessert. Hier ist ein sehr leichter Strich mit max 5g/qm aufgebracht. Für das einfache Bilderdrucken sollten Sie auf Papier zurückgreifen, das einen beidseitigen einfachen oder doppelten Strich aufweist. Spezielle Zusammensetzungen des Strichs, der zweifach oder gar dreifach beidseitig auf das Papier aufgetragen ist, macht Kunstdruckpapier aus. Hier entstehen besonders detaillierte Abbildungen. Chromopapier ist mit einem einseitigen, farbigen oder weißen Strich versehen. Solches Papier ist bestens für die Herstellung von Verpackungen geeignet.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.