Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Coated Paper 95, 914 mm x 45 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Coated Paper 95, 914 mm x 45 m
Epson Coated Paper 95, 914 mm x 45 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-9558498
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S045285
EAN/GTIN:
     8715946491226
Suchbegriffe:
Bilderdruckpapier
Gestrichenes Papier
Kunstdruckpapier
Großformatpapier
Gestrichenes Normalpapier für CAD- und GIS-Anwendungen mit Farbstoff- oder Pigmenttinten, ist dieses Spitzenpapier auch für Grafik- und Geschäftspräsentationen geeignet. Es liefert scharfe Linien, ein klares Schriftbild und kontrastreiche Farben. Die hohe Opazität bewirkt eine brillante Darstellung. Kurze Trocknungszeiten und wasserabweisend sorgen für eine flexible Handhabung.

- Exzellentes Inkjetdruckmedium für CAD-, GIS- und Grafikanwendungen sowie Geschäftspräsentationen.
- Wasserabweisend
- Hohe Opazität
- Schnell trocknend
- Hohe Druckpunktschärfe und kontrastreiche Farbdarstellung
- Für Farbstoff- und Pigmenttinten geeignet
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
40 - 60 %
Betriebstemperatur
15 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 80 %
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
940 mm
Verpackungshöhe
108 mm
Paketgewicht
4400 g
Sonstige Funktionen
Kompatible Produkte
Epson Stylus Pro 10600, Stylus Pro 11880, Stylus Pro 9450, Stylus Pro 9500, Stylus Pro 9600, Stylus Pro 9700, Stylus Pro 9880, Stylus Pro 9890, Stylus Pro 9900
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Mindestbestellmenge
2 Stück(e)
Merkmale
Rollenlänge
45 m
Rollenbreite
914 mm
Größe (Imperial)
36 "
Oberflächentyp
Matte
Druckmediengewicht
95 g/m²
Papierhelligkeit
98
Weißgrad des Papiers
145
Ursprungsland
China
Druckmaterial - Helligkeit
l*91/a 4/b -15, ISO 98%
Druckmaterial - Weißintensität
CIE 145%
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CE20001A0
ab € 9.382,80*
Zubehör
Epson
C11CD40301EB
ab € 5.625,34*
Zubehör
Epson
C11CH65301A0
ab € 4.218,63*
Zubehör
Epson
C11CJ56301A1
ab € 1.974,01*
Zubehör
Epson
C11CJ56301A0
ab € 1.965,87*
Zubehör
Epson
C11CD68301A0
ab € 3.000,02*
Zubehör
Epson
C11CD68301EB
ab € 3.849,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.