Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 173-1019927 Herst.-Nr.: 51631E EAN/GTIN: 0088698043691 |
| |
|
| | |
| - HP Inkjet-Spezialpapier ist ein kostengünstiges Papier fürs Tagesgeschäft. Ideal, wenn Präsentationsgrafiken mit hoher Auflösung gefragt sind.
- HP Inkjet-Spezialpapier ist ein kostengünstiges Papier fürs Tagesgeschäft - speziell für robuste Bilder in Präsentationsqualität konzipiert. Es ermöglicht präzise, brillante Farben, kräftiges Schwarz und gleichmäßige Flächenfüllungen. - Die hochweiße Beschichtung von HP Inkjet-Spezialpapier ermöglicht präzise, brillante Farben, gestochen scharfe Linien und überragende Kontraste. - HP Inkjet-Spezialpapier ist äußerst benutzerfreundlich. Es bietet kurze Trocknungszeiten und ist widerstandsfähig gegen Wasser und Verschmieren.
Weitere Informationen: | | Paketgewicht: | 4820 g | Oberflächentyp: | Matte | Mediengewicht: | 90 g/m² | Verpackungsabmessungen (BxTxH): | 111 x 111 x 949 mm | Druckmaterial - Helligkeit: | 96% | Druckmaterial - Weißintensität: | 110 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LFP-Papier, Plotterpapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Inkjetpapierrolle, gestrichene Großformat-Papierrolle, gestrichene Großformatpapierrolle, hp inkjetpapier a0, ink-jet-druckerpapier hp, ink-jet druckerpapier |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 173 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 92,51* | € 121,81* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 98,85* | € 129,68* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 100,68* | € 131,49* | | | | | | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 103,44* | € 136,27* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 105,77* | € 139,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 173 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 92,51* pro Rolle) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 173 | | Versand: Lager 173 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|