Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 6842C Fotopapier A3 Weiß Hoch-Glanz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 6842C Fotopapier A3 Weiß Hoch-Glanz
Clairefontaine 6842C Fotopapier A3 Weiß Hoch-Glanz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104914360
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     6842C
EAN/GTIN:
     3329680684209
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Menge pro Behälter
6 Stück(e)
Merkmale
Oberflächentyp
Hoch-Glanz
Mediengewicht
135 g/m²
Drucktechnologie
Laser
Papiergröße
A3
Papierformat
29.7x42 cm
Produktfarbe
Weiß
Beste Verwendung
Prospekt, Foto
Blätter pro Packung
250 Blätter
Weißgrad des Papiers
98
Druckmedien - Stärke
95 µm
Undurchsichtigkeit
98 %
Zertifizierung
FSC, ISO 14001, ISO 9001, ISO 50001, ISO 9706
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 250 Blätter (ab € 0,04932* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 60 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 150 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
6862C
ab € 21,73*
Sonstiges
Clairefontaine
6872C
ab € 13,71*
Sonstiges
Clairefontaine
6843C
ab € 14,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.