Abmessungen von 6 bis 15 mm Ø bis 180°, Weiche Kupferrohre EN 1057 (auch mit fester Ummantelung), Zum Einspannen im Schraubstock oder als Biegezange einsetzbar, Kraftschonend durch frei wählbaren A...
Abmessungen von 6 bis 18 mm Ø bis 180°, Einsatzbereiche: Präzisionsstahlrohre EN 10305-3 (DIN 2394), Hydraulikrohre EN 10305-1 (DIN 2391) mit Wandstärken von 1,0 - 2,0 mm, Mehrschichtverbundrohre b...
Abmessungen von 3 bis 10 mm Ø bis 180°, Für Präzisionsstahlrohre EN 10305-3 (DIN 2394), Hydraulikrohre EN 10305-1 (DIN 2391) mit Wandstärken von 0,75 - 1,0 mm sowie biegefähige Edelstahlrohre mit W...
Abmessungen von 6 bis 22 mm Ø bis 90°, Für weiche Kupferrohre EN 1057 bis 22 mm (auch wärmeisoliert), Mehrschichtverbundrohre bis 20 mm, Präzisionsstahlrohre EN 10305-3 (DIN 2394) bis 18 x 2 mm sow...
Abmessungen von 3 bis 10 mm Ø bis 180°, Für Präzisionsstahlrohre EN 10305-3 (DIN 2394), Hydraulikrohre EN 10305-1 (DIN 2391) mit Wandstärken von 0,75 - 1,0 mm sowie biegefähige Edelstahlrohre mit W...
Abmessungen von 10 bis 22 mm Ø bis 90°, Für weiche Kupferrohre EN 1057 bis 22 mm (auch wärmeisoliert), Mehrschichtverbundrohre bis 20 mm sowie Präzisionsstahlrohre EN 10305-3 (DIN 2394) bis 18 x 1,...
Abmessungen von 10 bis 22 mm Ø bis 90°, Für weiche Kupferrohre EN 1057 bis 22 mm (auch wärmeisoliert), Mehrschichtverbundrohre bis 20 mm sowie Präzisionsstahlrohre EN 10305-3 (DIN 2394) bis 18 x 1,...
Abmessungen von 6 bis 18 mm Ø bis 180°, Einsatzbereiche: Präzisionsstahlrohre EN 10305-3 (DIN 2394), Hydraulikrohre EN 10305-1 (DIN 2391) mit Wandstärken von 1,0 - 2,0 mm, Mehrschichtverbundrohre b...
Abmessungen von 6 bis 22 mm Ø bis 90°, Weiche Kupferrohre EN 1057 bis 22 mm (auch wärmeisoliert), Mehrschichtverbundrohre bis 20 mm, Präzisionsstahlrohre EN 10305-3 (DIN 2394) bis 18 x 2 mm, Geglüh...
Abmessungen von 3 bis 18 mm Ø bis 180°, Einsatzbereiche: Präzisionsstahlrohre EN 10305-3 (DIN 2394), Hydraulikrohre EN 10305-1 (DIN 2391) mit Wandstärken von 0,75 - 2,0 mm, Mehrschichtverbundrohre ...
Abmessungen von 20 bis 25 mm Ø bis 180°, Für Präzisionsstahlrohre EN 10305-3 (DIN 2394), Hydraulikrohre EN 10305-1 (DIN 2391) mit Wandstärken von 1,5 - 2,5 mm, Mehrschichtverbundrohre bis 25 mm sow...